カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr22d0l-e3g」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    形状丸保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
  • コマンドスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ

    富士電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
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
"dr22d0l-e3g" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷