カテゴリ

  • 農業機械(96)
  • メカニカル部品(11)
  • マスク(8)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr28」の検索結果

関連キーワード
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(260件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • SDRスクレーパ 阪上製作所

    SDRスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7

    トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2

    トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PHDRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
    材質ナイロン6ナチュラル(白)規格UL94V-0ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6

    トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4

    トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • システム手帳リフィル レイメイ藤井

    システム手帳リフィル

    レイメイ藤井(9件のレビュー)
    299税込329
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
  • 貫通エクステンション ENGINEER(エンジニア)

    貫通エクステンション

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造の極短ビット用エクステンションバー。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
    用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)100直径(Φmm)11質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)

    汎用ストレートドリル V-SDR

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング

    トックベアリング(TOK)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイド等
  • ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ フリーウィークリースケジュールD レイメイ藤井

    ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ フリーウィークリースケジュールD

    レイメイ藤井
    350税込385
    1冊(30枚)
    翌々日出荷
    日付けなしの見開き1週間、時間目盛付で、アポイント管理も一目瞭然
    幅(mm)95高さ(mm)170奥行(mm)2
  • 樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ) トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)

    トックベアリング(TOK)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
    用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
  • 樹脂ベアリング TOK

    樹脂ベアリング

    TOK
    349税込384
    1個
    当日出荷
    六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196
  • ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • 樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ) トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)

    トックベアリング(TOK)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
    用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
  • 樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング

    トックベアリング(TOK)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    金属部品がステンレス製ですので、錆びやすい場所での使用に適しています。 プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイドなど。
  • BOLT SH DR 6X28 90107MENA60 ホンダ

    BOLT SH DR 6X28 90107MENA60

    ホンダ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番90107-MEN-A60
  • BOLT,SH DR 8X28  90102MKEA00 ホンダ

    BOLT,SH DR 8X28 90102MKEA00

    ホンダ
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
  • 1/4"DR/T10x28mm [TORX]ビットソケット エスコ

    1/4"DR/T10x28mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)28サイズT10差込角(inch)1/4"
  • 1/4"DR/T27x28mm [TORX]ビットソケット エスコ

    1/4"DR/T27x28mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)28サイズT27差込角(inch)1/4"
  • 1/4"DR/T25x28mm [TORX]ビットソケット エスコ

    1/4"DR/T25x28mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)28サイズT25差込角(inch)1/4"
  • 1/4"DR/T20x28mm [TORX]ビットソケット エスコ

    1/4"DR/T20x28mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)28サイズT20差込角(inch)1/4"
  • 1/4"DR/T15x28mm [TORX]ビットソケット エスコ

    1/4"DR/T15x28mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)28サイズT15差込角(inch)1/4"
  • 1/4"DR/T40x28mm [TORX]ビットソケット エスコ

    1/4"DR/T40x28mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)28サイズT40差込角(inch)1/4"
  • (MR28)COVER,R/DR ミツビシ

    (MR28)COVER,R/DR

    ミツビシ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 1/4"DR/ T9x28mm [TORX]ビットソケット エスコ

    1/4"DR/ T9x28mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)28サイズT9差込角(inch)1/4"
  • 防じんマスク用フィルタ U2K 重松製作所

    防じんマスク用フィルタ U2K

    重松製作所(6件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    水も油もはじく撥水、撥油性フィルタ。広面積フィルタで呼吸が楽。活性炭素繊維入りフィルタなので、溶接作業時のちょっとした嫌な臭いも除去します。
    適合本体DR76DSU2K、DR28SU2K質量(g)13
  • コマンドスイッチ トランスユニット 富士電機

    コマンドスイッチ トランスユニット

    富士電機(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様充電部保護カバー付
  • しめひも(防塵・防毒マスク用) 重松製作所

    しめひも(防塵・防毒マスク用)

    重松製作所(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    その他対応マスクは、使用可能マスクであり、購入時付属するしめひもと異なる場合があります。
  • フィットチェッカー 重松製作所

    フィットチェッカー

    重松製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
  • SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所

    SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット

    関西工具製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
  • キャップC33 重松製作所

    キャップC33

    重松製作所(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    外付けフィルタLB、L2B使用時に必要です。
    適合DR165N3・GM165・GM28・GM80S・GM80SF・GM76-s・GM70D
  • 替えフィルタ(N3) 重松製作所

    替えフィルタ(N3)

    重松製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合機種DR80SN3、DR165N3、DR28SN3質量(g)10
  • しめひもDHHB120000 重松製作所

    しめひもDHHB120000

    重松製作所
    529税込582
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番283-9822質量(g)30.0適合マスクDR28U2W