カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr30b5-eb」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブザー DR30シリーズ 富士電機ブザー DR30シリーズ富士電機(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 ブザー 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 ブザー富士電機
3,798税込4,178
1個
50日以内出荷から51日以内出荷
種類ブザーフレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5キャップ色
dr30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dr30