カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「dr30b8」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブザー DR30シリーズ 富士電機

    ブザー DR30シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 自動車用特殊小ねじ・タッピングセット Modes

    自動車用特殊小ねじ・タッピングセット

    Modes
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    セット内容4×12(ナベWHAクロ)50本、4×12(ナベWHB1クロ)50本、4×16(ナベWHAクロ)50本、5×16(ナベWHAクロ)50本、5.5×15(トラスWHAクロ)30本6×20(P-1 6角ATクロ)20本、6×20(P-1 6角AT 三価CM)20本、10×30(P-3 DR B/TCM)10本6×16(P-1 6角ATクロ)30本、6×15(P3 DR W大 三価CM)20本、8×20(P-3 DR B/T CM)15本6×18(P-3 DR CM)30本、6×18(P-3 DR クロ)30本、6×20(P-3 DR W大 CM)20本
  • セットスクリュ BIGM(丸山製作所)

    セットスクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥255税込¥281
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.5、JHT600DR エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.30、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 セットスクリュ_No.5、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BK23A リコイルスタータ部品_No.5、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.5、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 セットスクリュ_No.5、BK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.5、AD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 セットスクリュ_No.5、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 セットスクリュ_No.5、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 セットスクリュ_No.5、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.5、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 セットスクリュ_No.55、BK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.5、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 セットスクリュ_No.5