カテゴリ

  • 農業機械(110)
  • バイク純正部品(34)
  • 切削工具(23)
  • メカニカル部品(15)
  • 制御機器(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 自動車純正部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • オフィス家具(8)
  • マスク(8)
  • 作業工具(8)
  • 事務用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 防犯用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr31」の検索結果

関連キーワード
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトレールフィクサー DR-31 Kenko(ケンコートキナー)ダクトレールフィクサー DR-31Kenko(ケンコートキナー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ライティングダクトレールにワンタッチで取付できる吊下げフィクサーです。 自由雲台付きでどの向きにも監視カメラ等が簡単に固定可能です。 ダクトレールにワンタッチで簡単取付。工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能。 レイアウトが変わりやすい店舗に最適。高品質設計 簡単に緩まずカメラの姿勢を維持。
適合機種各種監視用カメラ材質PA、アルミ合金長さ(mm)139質量(kg)適正使用カメラ:1本体質量(kg)0.15塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所ダクトレール(屋内用、天吊りに限る)
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Brother  DR-31Jタイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Brother DR-31Jタイプ(クイック式)ノーブランド(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
サービス分類リサイクル・リビルト
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
1/2"DR/31mm ソケット エスコ1/2"DR/31mm ソケットエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
全長(mm)46対辺(mm)31外径(Φmm)41.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-18
ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ 下敷き&スケール レイメイ藤井ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ 下敷き&スケールレイメイ藤井
400税込440
1冊(1枚)
当日出荷
下敷き、しおりとしては勿論、方眼定規としても使えます。
幅(mm)95高さ(mm)175奥行(mm)2
SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所SDRバイトンスクレーパ阪上製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ カラーインデックス レイメイ藤井ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ カラーインデックスレイメイ藤井
400税込440
1冊(6枚)
当日出荷から翌々日出荷
検索がしやすい色別インデックス
幅(mm)100高さ(mm)170奥行(mm)2
ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ カードホルダー レイメイ藤井ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ カードホルダーレイメイ藤井
349税込384特価
1冊(1枚)
当日出荷
カードや名刺を整理するのに便利です。2つ折りタイプで12枚収納可能
幅(mm)199高さ(mm)180奥行(mm)2
汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)汎用ストレートドリル V-SDROSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から9日以内出荷
低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 13.3インチ(16:10)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 13.3インチ(16:10)マグネット式光興業
7,098税込7,808
1個
当日出荷
マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。MDRは、液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
サイズ(inch)13.3特性覗き見防止/ブルーライトカット
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
領収書 軽減税率対応 日本ノート領収書 軽減税率対応日本ノート
219税込241
1冊
当日出荷から翌々日出荷
単式伝票です軽減税率に対応しています
ダヴィンチ リフィル 聖書 P.Pポケット レイメイ藤井ダヴィンチ リフィル 聖書 P.Pポケットレイメイ藤井
429税込472
1冊(20枚)
当日出荷
大切な情報や使用頻度の高いリフィルの汚れ、破損を防ぎます。(中紙なし)
材質PP製寸法(幅W×高さH)(mm)96×171
ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ナット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 DREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 14.0インチ(16:10)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 14.0インチ(16:10)マグネット式光興業
7,098税込7,808
1個
欠品中
マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。MDRは、液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
サイズ(inch)14.0特性覗き見防止/ブルーライトカット
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー使用温度範囲(℃)-20~+60
覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 13.3インチ(16:9)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 13.3インチ(16:9)マグネット式光興業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。MDRは、液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
サイズ(inch)13.3特性覗き見防止/ブルーライトカット
ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ ファスナーポケット レイメイ藤井ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ ファスナーポケットレイメイ藤井
430税込473
1冊(1枚)
翌々日出荷
ファスナー付きのポケットで、ちょっとした小物入れに便利です。
奥行(mm)2
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角)SIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット31PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。
差込角(inch)1/4セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)W187×D113×H42アズワン品番65-2491-57ソケット長さ(mm)16
覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 16.0インチ(16:10)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 16.0インチ(16:10)マグネット式光興業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。MDRは、液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
サイズ(inch)16.0特性覗き見防止/ブルーライトカット
カットダクト(スリット上部接合タイプ) JAPPYカットダクト(スリット上部接合タイプ)JAPPY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
材質硬質塩化ビニル長さ(m)1
覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 15.6インチ(16:9)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 15.6インチ(16:9)マグネット式光興業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。MDRは、液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
サイズ(inch)15.6特性覗き見防止/ブルーライトカット
DDコーン 標語入り 2.7kg (重り一体化タイプ) ブラスト興業DDコーン 標語入り 2.7kg (重り一体化タイプ)ブラスト興業
17,980税込19,778
1セット(10本)
翌日出荷
本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
用途道路規制等材質PE質量(kg)2.7穴径(Φmm)40
クラッチディスク レンジャー 84- アイシン精機クラッチディスク レンジャー 84-アイシン精機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番31250-3400・31250-3401・31250-E0200・31250-3401A・31250-3550A・31250-2930
クラッチディスク レンジャー 86- アイシン精機クラッチディスク レンジャー 86-アイシン精機
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN、HINO主な適合純正品番31250-3481・31250-5041・31250-3000A・31250-3480・31250-3600・31250-4990・31250-4000・31250-3790・31250-5662・31250-3000・31250-5340・31250-5381・31250-2761・31250-2990・31250-3791・31250-2730・31250-5242・31250-5360・31250-2750・31250-3511・31250-4940・31250-5233・31250-5660・3
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
クラッチディスク ヒノ TC 76- アイシン精機クラッチディスク ヒノ TC 76-アイシン精機
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番31250-1100A・31250-1102A・31250-1101・31250-2420・31250-1103A・31250-1101A・31250-2400・31250-1103・31250-1100・31250-1102
こて先 HAKKO(白光)こて先HAKKO(白光)
40,980税込45,078
1セット(10個)
当日出荷から31日以内出荷
400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業
439税込483
1本
3日以内出荷
ボックス内部に端子台やリレー・電源・モジュール等を取付るための35mmDINレールです。ボックスの取付ボスのピッチをご確認の上、サイズをお選び下さい。各メーカーのDINレール用タイプに対応可能です。
材質A6063S-T5シルバー表面処理シルバーアルマイト横(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"DR[31個組] ショートソケットレンチセット エスコ1/4"DR[31個組] ショートソケットレンチセットエスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
6ポイント。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 スピンナーハンドルにも差込部があり、エクステンションバーとして使用可能です。
セット内容<セット内容>:31点ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mmラチェットハンドル:130mmエクステンションバー:100mmスピンナーハンドル:120mmビットアダプター:1/4”sq×1/4”hex(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6.5mmポジドライブビット:PZ#1・PZ#2Hexビット:3・4・5・6mmヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)187(W)×113(D)×42(H)差込角(sq.)1/4"アズワン品番64-7886-88
プライバシーフィルター_マグネット式_13.3型ワイド対応 サンワサプライプライバシーフィルター_マグネット式_13.3型ワイド対応サンワサプライ
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
瞬間着脱 着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。 ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。 液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。 モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。 フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。 アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。上部ベゼル6~7mm対応。 両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。
セット内容本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付)厚さ(mm)0.4サイズワイド表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度表面硬度3H反射率(%)1.5紫外線カット0.99入数1枚ブルーライトカット率0.4フィルターサイズ(inch)13.3表面仕様左右プライバシー
HDMI切替器 サンワサプライHDMI切替器サンワサプライ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMIセット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど対応HDR入力信号5V(DDC)最大消費電力(W)約0.75インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1最大解像度4K/60Hz保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事)動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS回路数3×1対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存しますデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI Ver2.0b切替位置数HDMI入力3、HDMI出力1
クラッチディスク レンジャー 90- アイシン精機クラッチディスク レンジャー 90-アイシン精機
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番31250-4920・31250-4180・31250-4190
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
9,409税込10,350
1袋(10個)
3日以内出荷
【リビルト】 エアードライヤ(三菱ふそう) ノーブランド【リビルト】 エアードライヤ(三菱ふそう)ノーブランド(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー三菱ふそうサービス分類リサイクル・リビルト