カテゴリ

  • 農業機械(100)
  • 作業工具(18)
  • 切削工具(16)
  • 機構部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr38」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(259件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
1/2"DR/38mm ソケット エスコ1/2"DR/38mm ソケットエスコ
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
全長(mm)47対辺(mm)38外径(Φmm)49.2差込角(inch)1/2アズワン品番64-7892-25
3/4"DR/38mm ソケット エスコ3/4"DR/38mm ソケットエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
全長(mm)59質量(g)523対辺(mm)38外径(Φmm)52差込角(inch)3/4"(19mm)
丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス丸形端子(Dタイプ)日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
仕様JIS規格品材質無酸素銅
リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 DREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角)SIGNET(シグネット)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。ソケット&ビットの38PCセットです。ラチェットハンドルは超小型のヘッドと握りやすいクロスハンドル仕様です。エクステンションバーは早回し機能がつきで先端がビットとソケット両方使える2in1仕様です。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)mm、ラチェットハンドル 全長145mm 72ギア、エクステンションバー 全長(50・100)mm、クイックエクステンションバー 全長220mm 差込凸1/4 凹1/4 、T型ハンドル 135mm、ユニバーサルジョイント 全長38mm スプリング付き、ビットホルダー、プラスビット(#1・#2×2・#3)、マイナスビット(4.5・5.5・6.5)、PZビット(#1・#2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)。材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)187×113×42ビット全長(mm)25ソケット長さ(mm)【5~7mm】24.5、【8~14mm】25差込角(DR)1/4
カットダクト(スリット上部接合タイプ) JAPPYカットダクト(スリット上部接合タイプ)JAPPY(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硬質塩化ビニル長さ(m)1
カットソーブレード エスコカットソーブレードエスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
カッチングダクト ADRタイプ 星和電機(SEIWA)カッチングダクト ADRタイプ星和電機(SEIWA)
19,980税込21,978
1セット(10本)
3日以内出荷
電線が簡単に引き出せます。通線孔上部に切れ込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。側片は指先で簡単に折り取れます。電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。通線孔の内外面に取り加工を施したエッジレスタイプです。RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
カッチングダクト BDRタイプ 星和電機(SEIWA)カッチングダクト BDRタイプ星和電機(SEIWA)
26,980税込29,678
1セット(10本)
3日以内出荷
通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)。※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から11日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
タンクサイドパッド HDR ONEDESIGNタンクサイドパッド HDRONEDESIGN
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)5容量左右セットタイプHDR型番HDR-387-388加工素材PVC主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]MT-0924-25
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)専用レンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)専用レンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
同軸L型コネクター用レンチ。テレビ用F型コネクタにも最適
サイズ3/8インチ(3C用)、7/16インチ(5C用)
ロータパック ダイキン工業ロータパックダイキン工業
1,098,000税込1,207,800
1個
当日出荷から30日以内出荷
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
市場 ペーパーおしぼり 丸型 100本入 ストリックスデザイン市場 ペーパーおしぼり 丸型 100本入ストリックスデザイン
649税込714
1パック(100本)
9日以内出荷
ランチタイムやピクニックのおともに。さっと手やよごれを拭くことができ、清潔です。やわらかいパルプ不織布を使用しております。ノンアルコールの抗菌成分を配合しております。
用途イベントで使用したり、毎日、持ち歩ける、気軽に使える大容量タイプです。材質パルプ不織布寸法(cm)縦18.5×横26.5
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDROSG(オーエスジー)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
旋盤、多軸専用機などに適します
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
市場 ペーパーおしぼり 平判 100枚入 ストリックスデザイン市場 ペーパーおしぼり 平判 100枚入ストリックスデザイン
649税込714
1パック(100枚)
9日以内出荷
肌触りが優しいソフトタイプの紙おしぼりです。アウトドアやレジャー行楽で大活躍な商品です。さっと手やよごれを拭くことができ、清潔です。使いやすい個包装で保管にも便利です。ノンアルコールの抗菌成分を配合しております。
用途飲食店や、職場の備品など業務用としておすすめです。材質寸法(cm)約横18.5×縦24
クラウン ゼドラン ワーカーズデライト ルドロークラウン ゼドラン ワーカーズデライトルドロー
479,800税込527,780
1巻
3日以内出荷
落下物、人や台車の往来から床面を保護し、さらに立ち作業中の疲労をやわらげるマットです。
用途組立ライン、マシンショップ、出・梱包作業、サービスカウンターなど、乾燥した往来の多い通路に。厚さ(mm)14ブラック長さ(m)22.9適合ET020172
ネジリング・樹脂リング シグマ光機ネジリング・樹脂リングシグマ光機
1,098税込1,208
1セット(5個)
12日以内出荷から24日以内出荷
ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です。
3M, SDR 3-89203, 詰め替え用テープ:番号3 3M3M, SDR 3-89203, 詰め替え用テープ:番号33M
7,998税込8,798
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 3量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド3
(ZC038)DR ASSY SWING 三菱ふそう(ZC038)DR ASSY SWING三菱ふそう
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
市場 コンビニおにぎりフィルム 50枚入 ストリックスデザイン市場 コンビニおにぎりフィルム 50枚入ストリックスデザイン
1,198税込1,318
1パック(50枚)
14日以内出荷
パリパリ海苔のおにぎりが作れるおにぎりフィルムです。
用途おにぎりお弁当行楽アウトドアピクニック使い捨てパリパリ海苔別シール付き透明イラスト材質ポリプロピレン寸法(cm)約14.5×25
リング照明 PDRシリーズ 近藤製作所リング照明 PDRシリーズ近藤製作所
47,980税込52,778
1個
12日以内出荷
PDR-Cシリーズ。LEDは高温で使用すると輝度が劣化します。発熱を徹底的に抑え、明るさの変わらない画像検査に適したLED照明です。さらにLEDを傾けて配置することで照度を1.5倍にしました。PDR-KCシリーズ(反射板付き)。LEDの光を拡散させて均一な発光面にすることで、LEDの映り込みやムラを抑えます。
寸法D(mm)20
DRツイスト チップ交換式ドリルホルダ DR-3D-N イスカルDRツイスト チップ交換式ドリルホルダ DR-3D-Nイスカル
71,980税込79,178
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール SMCDINレールSMC
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセット エスコ3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセットエスコ
19,900税込21,890
1組
翌日出荷
全長(mm)90対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38差込角(inch)3/4"
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX20m 三協リールTRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX20m三協リール
189,800税込208,780
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番851-3293質量(kg)18.1電線仕様-太さ(mm2)38
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX15m 三協リールTRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX15m三協リール
179,800税込197,780
1個
16日以内出荷
ホース長さ(m)15トラスコ品番851-3292質量(kg)15.6電線仕様-太さ(mm2)38
BOLT,FLG,DR,8X38  90107MY3780 ホンダBOLT,FLG,DR,8X38 90107MY3780ホンダ
379税込417
1個
5日以内出荷
3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット Pro-Auto3/8"DR.TSビットソケットハンガーセットPro-Auto(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(9個組)
当日出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 TRIENS電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様TRIENS
159,800税込175,780
1台
22日以内出荷
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ適合二次側先端:アースクリップ材質ドラム本体:アルミ製本体寸法(mm)430×390×220一次側ケーブル
3/8"DR/T27x38mm [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR/T27x38mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT27差込角(inch)3/8"