曜日別特売

タンクサイドパッド HDR

タンクサイドパッド HDR - ONEDESIGNタンクサイドパッド HDR - ONEDESIGNタンクサイドパッド HDR - ONEDESIGNタンクサイドパッド HDR - ONEDESIGNタンクサイドパッド HDR - ONEDESIGNタンクサイドパッド HDR - ONEDESIGNタンクサイドパッド HDR - ONEDESIGNタンクサイドパッド HDR - ONEDESIGN
特記
取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。
厚さ(mm)
5
容量
左右セット
タイプ
HDR
型番
HDR-387-388
加工
無
素材
PVC
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0924-25
内容量
1個
注意
※タンクパッドの貼り直しはできません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HDR387 7548334875483348HDR387ブラック
¥9,600
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
HDR388 7548335775483357HDR388クリア
¥9,600
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする