「dr60j」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正ドラムカートリッジ brother DR-60J brother(ブラザー)純正ドラムカートリッジ brother DR-60Jbrother(ブラザー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーbrotherモノクロドラム種別純正適合HL-L6400DW/L5200DW/L5100DN、MFC-L6900DW/L5755DW
ドラム DR-60J【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]ドラム DR-60J【クイック式リサイクルトナー】ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
6,998税込7,698
1個(1個)
3日以内出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番DR-60J種別クイック式ブラックRoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーbrother/ブラザー
【リサイクル】リサイクルドラムユニット brother DR-60J タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルドラムユニット brother DR-60J タイプ(クイック式)ノーブランド
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルドラムは、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品と遜色はありません。
適合メーカーbrotherモノクロドラム適合HL-L6400DW/L5200DW/L5100DN、MFC-L6900DW/L5755DW適合純正型番DR-60Jサービス分類リサイクル・リビルト
モールダクト付属品 連結ソケット 未来工業モールダクト付属品 連結ソケット未来工業(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
形状連結ソケット
リサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-60J エコリカリサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR-60Jエコリカ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
エコリカブランドのリサイクルドラムカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種HL-L5100DN/HL-L5200DW/HL-L6400DW/MFC-L5755DW/MFC-L6900DW種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.95、本体:0.66適合機種メーカーbrother(ブラザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数30000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番DR-60J入数(本)1
リサイクルドラム ブラザー対応 DR-60J エネックスリサイクルドラム ブラザー対応 DR-60Jエネックス(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-61J/TN-62J/DR-60J(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-61J/TN-62J/DR-60J(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
再生ドラムカートリッジ(ブラザー対応) DRシリーズ リーアルネット再生ドラムカートリッジ(ブラザー対応) DRシリーズリーアルネット
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
廃棄物をリユースし使用することにより環境負荷を軽減し、コスト削減にも役立ちます。
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0880アズワン品番65-8073-02
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 22μF, ±5% KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 22μF, ±5%KEMET
7,698税込8,468
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 27.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 13 x 22 x 32mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSWBIGM(丸山製作所)
419税込461
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X10(SM)関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB)図解NoGS150B 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、MS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.13、MS511R4T-M クラッチ、テンション部品_No.13、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.13、DK-J60 畝間用噴頭部品 ナベコネジ(+)WSW_No.27、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.13、MS551DR4 カバー及びクラッチ部品_No.13、MS511R4T-K クラッチ、テンション部品_No.13、MS650RCY-3 カバー、テンション部品_No.18、MS510RC-5K RC装置部品_No.93、MS510RC-6K RC装置部品_No.81、MS510RC-5M RC装置部品_No.93、MS650DR4 カバー、クラッチ部品_No.13、GS032BA 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.19、MS651DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.13、MS551DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.13、MS513DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.13など