カテゴリ

  • 農業機械(126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • バイク純正部品(42)
  • 制御機器(28)
  • バイク部品(22)
  • 作業工具(18)
  • マスク(16)
  • 機構部品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • カー用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr80」の検索結果

関連キーワード
417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク DR80SL2W 重松製作所防じんマスク DR80SL2W重松製作所(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ)取付方式ネジ込みタイプ粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上国家検定合格番号TM450材質(接顔体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4適合フィルターL2W吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96種別取替式防じん区分RL2機能伝声器材質(面体)シリコーン面体指定防護係数10
取替え式防じんマスクDR80SL4N 重松製作所取替え式防じんマスクDR80SL4N重松製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
視界を妨げない薄型フィルターです。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。 ダイオキシン対策用レベル1対応。種別取替式防じん区分RL3質量(g)210吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号TM348吸気抵抗上昇値(Pa)350以下排気抵抗(Pa)60以下指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR80SN3 重松製作所取替え式防じんマスク DR80SN3重松製作所(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から34日以内出荷
区分RL3指定防護係数10
防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用 重松製作所防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用重松製作所
5,498税込6,048
1個
当日出荷
伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM13指定防護係数10
防じんマスク用パーツ(DR80L4NM用) 重松製作所防じんマスク用パーツ(DR80L4NM用)重松製作所
319税込351
1枚ほか
当日出荷
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(259件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
電着ダイヤラッパ SK(新潟精機)電着ダイヤラッパSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック厚さ(mm)12全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16ダイヤ寸法(mm)44×12
ディスクロータ(ダイハツ) 昭和自動車ディスクロータ(ダイハツ)昭和自動車(23件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所SDRバイトンスクレーパ阪上製作所
5,498税込6,048
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク DR80SC2 重松製作所防じんマスク DR80SC2重松製作所
6,198税込6,818
1個
35日以内出荷から60日以内出荷
伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタ1個より2個の方が約4倍長持ちしおます。(同じフィルタC2での比較) 保護めがねとの併用が容易です。
用途熔接・熔断作業。 石綿作業。(呼吸用保護具の区分4)種別取替式防じん仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第T/M488号、国家検定区分:RL2合格品区分RL2質量(g)200材質(面体)シリコーンゴム指定防護係数10
スイッチ(D-R~) SMCスイッチ(D-R~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
D Series(D) SMCD Series(D)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他(3~) SMCその他(3~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
アイドラーリング IDR MIYOSHI(小西製作所)アイドラーリング IDRMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
759税込835
1個
3日以内出荷
材質鋼材SUM22寸法D(Φmm)30表面処理クロムメッキ寸法d(Φmm)20
ドライラック(組立式) ヤマト科学ドライラック(組立式)ヤマト科学
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
バスケットタイプのドライラック。ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、バスケット受/ワイヤクロムメッキ(4段)×8本、バスケット(深形・浅形)/PP製×各4個、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚寸法(mm)(深形バスケット)幅360×奥行480×深さ165、(浅形バスケット)幅365×奥行485×深さ80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600棚ピッチ(mm)100棚段数(段)10
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
23,240税込25,564
1袋(10個)
3日以内出荷
ドライラック(組立式) ヤマト科学ドライラック(組立式)ヤマト科学
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、棚(クロームメッキ)/ワイヤメッシュ150×100mm・100×50mm×各2枚、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600棚ピッチ(mm)100棚段数(段)10棚板寸法(mm)150×100、100×50
3/4"DR/80mm ソケット エスコ3/4"DR/80mm ソケットエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
全長(mm)90質量(g)2475対辺(mm)80外径(Φmm)104.5差込角(inch)3/4"(19mm)
1"DR/80mm インパクトソケット エスコ1"DR/80mm インパクトソケットエスコ
25,300税込27,830
1個
翌日出荷
全長(mm)100対辺(mm)80外径(Φmm)111差込角(inch)1
スクレーパバイトン 大阪魂スクレーパバイトン大阪魂
140,038税込154,042
1袋(10個)
3日以内出荷
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6表面処理粉体塗装旋回半径(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応ボルトピッチ径(Φmm)2
RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11SSHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均210シリーズULTEGRA R8000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
80A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ80A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)エスコ
950税込1,045
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径(A)80適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
車載用防災シリーズ DRシリーズ エピオス車載用防災シリーズ DRシリーズエピオス
5,998税込6,598
1セット
9日以内出荷
災害・事故時に備える車載用防災セット。脱出用ハンマー付き。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
防爆 打撃メガネレンチ HAMACO防爆 打撃メガネレンチHAMACO
119,800税込131,780
1丁
6日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
低床重荷重用キャスター ナンシン低床重荷重用キャスターナンシン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし
その他(MDSUB~) SMCその他(MDSUB~)SMC
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)CKD
8,513税込9,364
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
ベランダ装飾シート 明和グラビアベランダ装飾シート明和グラビア
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ハトメ・紐付きで簡単に取り付け可能なベランダ装飾シートです。ベランダやバルコニーの装飾や目隠し用に。両面プリント
用途模様替え 目隠し ベランダ バルコニー長さ(cm)80/巻材質(裏)ポリエステル材質(表面)塩化ビニル樹脂
ネジリング・樹脂リング シグマ光機ネジリング・樹脂リングシグマ光機
2,598税込2,858
1セット(5個)
12日以内出荷から24日以内出荷
ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です。
ティードリッパー ラルゴ HARIOティードリッパー ラルゴHARIO
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
抽出のタイミングを選べるティードリッパー。 新感覚のお茶抽出器です。ジャンピングを起こしやすい丸型形状です。
容量(mL)800種別熱湯用材質耐熱ガラス、ステンレス、シリコーンゴム、ポリプロピレン口径(Φmm)100アズワン品番64-5270-40径(mm)×高さ(mm)130×165
アルテグラ PD-R8000-L プラス4mm軸仕様 ペダル SHIMANO(シマノ)アルテグラ PD-R8000-L プラス4mm軸仕様 ペダルSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1ペア
5日以内出荷
プラズマイオンヘアドライヤー マクセルプラズマイオンヘアドライヤーマクセル
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
大風量で低温風も選べる、コンパクト収納が可能なプラズマイオンドライヤー。プラズマイオンが髪の毛にまとまりを与えます。ドライヤーの熱ダメージを抑制する「自動温冷切替モード」を搭載。100V-240Vの海外対応。
消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7本体質量(g)約350(ノズル、電源コード含まず)風量設定/3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×1095×200(ノズル、コードブッシュ含まず)温度設定3段階RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)