カテゴリ
- 制御機器(7)
- 切削工具(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(7)
- ミヤサカ工業(2)
- SAMTEC(2)
- omron(オムロン)(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- シヤチハタ(1)
- ツボサン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三木プーリ(1)
- 東日興産(TN)(1)
- DR.MED(1)
- 岡本工機(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- KNITTER-SWITCH(1)
- Sensata / Crydom(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
「dra-1」の検索結果
![ホロタイト リール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11135975-090423-02.jpg)
ホロタイト リール巻
共和[輪ゴム・ゴムバンド](7件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。色黒
ロスタサスペンションユニット DRモデル
三木プーリ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から13日以内出荷ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
DR.MED アンクルバンテージ
DR.MED(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331個翌々日出荷伸縮性、弾力性にすぐれたバンテージで圧迫力および固定力調整が可能です。 足首の負担を和らげます。 かさばらないので着用して靴を履くことができます。材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴムサイズフリー適合部位足首アズワン品番8-5591-01適合寸法(cm)(靴)19~30
ネームペンディアレS&B ハンコ・印鑑のオーダー
シヤチハタ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽くて持ち歩きやすい、「書く」と「捺す」の機能を備えた便利な1本。 スタイリッシュなデザインが高級感を醸し出し、卒業や創立記念品などの贈り物としても喜ばれるネームペンです。寸法(mm)Φ17.5×21.2×127.1色シルバー&ブラック質量(g)約15
電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)
ツボサン¥1,398税込¥1,5381セット(3本)4日以内出荷から5日以内出荷クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×6mm
COOPER BUSSMANN¥769~税込¥846~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)12.5高さ(mm)6奥行(mm)12.5許容差±20%シールドあり動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100kHz
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ
岡本工機(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から6日以内出荷確実なブレーキシステム ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。 静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック材質(車輪)グレーウレタン寸法C(mm)28偏心E(mm)40寸法W2(mm)20寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
ドリル用ホルダ
京セラ¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷SS-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現します。切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き仕様SS ストレートシャンク、ねじ止め拘束方式加工深さ1.5×D
ドリル用ホルダ
京セラ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から6日以内出荷SF-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現し、切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き仕様SF フランジ付シャンク、ねじ止め拘束方式加工深さ1.5×D
Samtec カードエッジコネクタ
SAMTEC¥579税込¥6371個7日以内出荷取付方式表面実装端子種別はんだ材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2材質(コンタクト)リン酸銅オス・メスメスコンタクトめっきニッケルの上に金
コッくんSUSタイプ
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です用途液体の小分け作業に。トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE色青質量(g)610タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤吐出口径41×32.5mm(外径)使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL
omron(オムロン)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から61日以内出荷機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除。操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約800保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流10A(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4ソレノイドとアース間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小700N(GS-ET-19)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小20(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
エアコンユニット
BIGM(丸山製作所)¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷規格DRA-1(12V)部品名称エアコンユニット図解NoBSA-662 1062シリーズ キャビン1 エアコン、オーディオ、インナルーフ部品_No.1、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.3、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン1 BSA-3000C部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン1 BSA-3000C-W部品_No.2、BSA-661C,1061Cシリーズ キャビン1 エアコン、オーディオ、インナルーフ部品_No.1、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.3






![ホロタイト リール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11135975-090423-02.jpg)