カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(596)
  • 制御機器(28)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • トラック純正部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 理美容(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dra-1」の検索結果

関連キーワード
674件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステートリレー DRA1 CMX Sensata / Crydomソリッドステートリレー DRA1 CMXSensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(MC431)GASCKET,DRA1 三菱ふそう(MC431)GASCKET,DRA1三菱ふそう
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5Sensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●最大電圧制御 : 10 V dc●最大負荷電流 : 5 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V dc●最小電圧制御 : 3 V dc●電圧制御範囲 : 3 → 10 V dc●スイッチングタイプ : DC●定格電圧範囲 : 1 → 60V dc●最小負荷電圧 : 1 V dc●ターミナルタイプ : ねじ●入力電流 : 15mA●奥行き : 10mm●漏れ電流 : 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5Sensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 10 V dc最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 3 V dc電圧制御範囲 = 3 → 10 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ入力電流 = 15mA奥行き = 10mm漏れ電流 = 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMX60D10 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMX60D10Sensata / Crydom
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 10 V dc最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 3 V dc電圧制御範囲 = 3 → 10 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ高さ = 61mm漏れ電流 = 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:6 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D6 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:6 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D6Sensata / Crydom
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 28 V dc最大負荷電流 = 6 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 20 V dc電圧制御範囲 = 20→ 28 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 100V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ高さ = 61mm漏れ電流 = 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE60D10 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE60D10Sensata / Crydom
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 28 V dc最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 20 V dc電圧制御範囲 = 20→ 28 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ高さ = 61mm漏れ電流 = 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D10 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D10Sensata / Crydom
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●最大電圧制御 : 28 V dc●最大負荷電流 : 8 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 100 V dc●最小電圧制御 : 20 V dc●電圧制御範囲 : 20→ 28 V dc●スイッチングタイプ : DC●定格電圧範囲 : 1 → 60V dc●最小負荷電圧 : 1 V dc●ターミナルタイプ : ねじ●入力電流 : 12mA●高さ : 61mm●漏れ電流 : 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D10 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D10Sensata / Crydom
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 28 V dc最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 20 V dc電圧制御範囲 = 20→ 28 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ入力電流 = 12mA高さ = 61mm漏れ電流 = 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
ホロタイト リール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ホロタイト リール巻共和[輪ゴム・ゴムバンド](7件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
ドラム缶用アダプター ミヤサカ工業ドラム缶用アダプターミヤサカ工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番437-1984アズワン品番1-3832-12危険物の類別非危険物
ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル三木プーリ
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
DR.MED アンクルバンテージ DR.MEDDR.MED アンクルバンテージDR.MED(3件のレビュー)
879税込967
1個
翌々日出荷
伸縮性、弾力性にすぐれたバンテージで圧迫力および固定力調整が可能です。 足首の負担を和らげます。 かさばらないので着用して靴を履くことができます。
サイズフリー材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム適合部位足首アズワン品番8-5591-01適合寸法(cm)(靴)19~30
DINレール短穴タイプ 未来工業DINレール短穴タイプ未来工業
6,598税込7,258
1セット(10本)
翌々日出荷
DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。 機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。 金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
材質アルミ製
DINレール長穴タイプ 未来工業DINレール長穴タイプ未来工業
6,598税込7,258
1セット(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。 機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。 金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
材質アルミ製
電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)ツボサン
1,398税込1,538
1セット(3本)
当日出荷から5日以内出荷
クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
ネームペンディアレS&B ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタネームペンディアレS&B ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
軽くて持ち歩きやすい、「書く」と「捺す」の機能を備えた便利な1本。 スタイリッシュなデザインが高級感を醸し出し、卒業や創立記念品などの贈り物としても喜ばれるネームペンです。
シルバー&ブラック寸法(mm)Φ17.5×21.2×127.1質量(g)約15
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.5×12.5×6mm COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×6mmCOOPER BUSSMANN
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)12.5奥行(mm)12.5高さ(mm)6シールドあり許容差±20%材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100kHz動作温度(℃)最小-40
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ岡本工機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
確実なブレーキシステム ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。 静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
材質(車輪)グレーウレタン寸法C(mm)28偏心E(mm)40寸法W2(mm)20寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
ロスタ サスペンションユニット DRモデル 三木プーリロスタ サスペンションユニット DRモデル三木プーリ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ホルダ DRA フランジ付シャンク 京セラホルダ DRA フランジ付シャンク京セラ
27,980税込30,778
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
シャンク形状フランジ付き
キャニティ 一面レール棚基本セット 中間レール ノダキャニティ 一面レール棚基本セット 中間レールノダ
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)17奥行(mm)11関連資料設計施工資料(0.78MB)
ホルダ DRA ストレートシャンク 京セラホルダ DRA ストレートシャンク京セラ
25,980税込28,578
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●クーラントホール:有●メトリック:Mシャンク形状ストレート
マジックドリル SS-DRA (1.5×Dc) 京セラマジックドリル SS-DRA (1.5×Dc)京セラ
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントホール:有●メトリック:M加工深さ1.5シャンク形状ストレート
マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (1.5×Dc)京セラ
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
加工深さ1.5シャンク形状フランジ付き
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-15-40 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-15-40三木プーリ
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
マジックドリル SF-DRA (12×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (12×Dc)京セラ
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
加工深さ12シャンク形状フランジ付き
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-15-60 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-15-60三木プーリ
7,656税込8,422
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-18-50 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-18-50三木プーリ
8,206税込9,027
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-18-80 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-18-80三木プーリ
10,448税込11,493
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-15-25 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-15-25三木プーリ
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
Schneider Electric PLC I/Oモジュール M340 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール M340シュナイダーエレクトリック
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BW80-~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BW80-~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS50 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS50SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極単投(SPST) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極単投(SPST)KNITTER-SWITCH
929税込1,022
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LW SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LWSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
電動アクチュエータ LEY32C-1 SMC電動アクチュエータ LEY32C-1SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ドリル用ホルダ 京セラドリル用ホルダ京セラ
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
SS-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現します。切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き仕様SS ストレートシャンク、ねじ止め拘束方式加工深さ1.5×D
...