「dremel 3000」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000DREMEL(ドレメル)(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。消費電力(W)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50コード長さ(m)2コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
コレット DREMEL(ドレメル)コレットDREMEL(ドレメル)
449税込494
1個
当日出荷
用途ドレメル本体用3.0mm軸コレット。マイコログラインダー用アクセサリー品。適合STYLUS、 2050-N/11JA、MICRO、 3000-N/10、3000-2/30、 8200-1/28、 4000-3/36、4300-5/50トラスコ品番166-0027
カーボンブラシ DREMEL(ドレメル)カーボンブラシDREMEL(ドレメル)(2件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番820-6542適合機種4000質量(g)6
カーボンブラシ DREMEL(ドレメル)カーボンブラシDREMEL(ドレメル)(4件のレビュー)
639税込703
1袋(2個)
当日出荷
ハイスピードロータリーツール4000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000DREMEL(ドレメル)
26,980税込29,678
1台
予約販売
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなどセット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)質量(g)533電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54コード長さ(m)2回転数(min-1[回/分])5000~32000コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応
精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬)精密軸付砥石セットヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
739税込813
1箱(9本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨きシャンク径(Φmm)2.35適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラスセット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)RoHS指令(10物質対応)対応
コレット DREMEL(ドレメル)コレットDREMEL(ドレメル)(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合機種STYLUS 300-N/25-50、300-N/25-60 8200-1/28、4000-3/36、MICRO
マルチルーターセット PROMOTE(プロモート)マルチルーターセットPROMOTE(プロモート)(50件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個消費電力(W)130定格電圧(V)100定格電流(A)1.3絶縁方式二重絶縁構造本体径(mm)58
超硬カッター DREMEL(ドレメル)超硬カッターDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)速度調整式ペンシル型ルーター Bコングヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール DREMEL(ドレメル)EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイールDREMEL(ドレメル)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から8日以内出荷
カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
外径(Φmm)38.1材質シリコンカーバイド
充電式ハンドグラインダ マキタ充電式ハンドグラインダマキタ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
予約販売
AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約22砥石軸(mm)(最大)8バッテリーLi-ion リチウムイオンバッテリー仕様使用可能最大先端工具径38mm質量(kg)1.9(バッテリー含む)
ライトアングルアタッチメント DREMEL(ドレメル)ライトアングルアタッチメントDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
手の届かない難しい角度や、細部への作業を容易にするユニークなアタッチメントです。 アタッチメントは12方向にカンタン取り付けできます。ピン穴式スピンドルロック。
トラスコ品番408-7658全長(mm)59
サークルカッター DREMEL(ドレメル)サークルカッターDREMEL(ドレメル)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
様々な材質を円形にカットできます。1~11cmの範囲で、直線の切断や溝彫りが可能な直線ガイド付きです。蝶ナット仕様で工具取付けが簡単です。
用途正確な円形や直線の切断をサポートするための定規付属品タッチメント×1、カッティングビット561×1適合機種3000シリーズ、4000-3/36、4300-5/50、8200-1/28質量(g)215寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×45×38加工径(mm)20~300RoHS指令(10物質対応)対応
コレットナットキット DREMEL(ドレメル)コレットナットキットDREMEL(ドレメル)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
トラスコ品番407-4793
サークルカッター NTカッターサークルカッターNTカッター(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
仕様(対応刃)BC-400P付属品BC-501P刃2枚付トラスコ品番406-2248質量(g)210刃厚(mm)1.0サイズ(mm)157×210×63適合替刃BC-501P、BC-400P対応径(Φmm)30~160
NT 円切りカッター NTカッターNT 円切りカッターNTカッター(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに学校工作や模型作りに材質(本体)再生ABS樹脂質量(g)73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56色(本体)適合替刃BDA-200P,BSB-03P
ファイバーグラス補強カットオフホイール DREMEL(ドレメル)ファイバーグラス補強カットオフホイールDREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(5個)ほか
当日出荷
ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。#402マンドレルを使用してください。
用途切断厚さ(mm)1.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
NT 円切りカッター NTカッターNT 円切りカッターNTカッター(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに学校工作や模型作りにトラスコ品番395-8361材質(本体)ABS樹脂質量(g)73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56色(本体)スケルトン適合替刃BDA-200P,BSB-03P
円カッター 神沢円カッター神沢(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに付属品替刃3枚材質(刃)SK-2穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
円切りカッターL型 オルファ円切りカッターL型オルファ(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
多目的アクセサリー52個入り (730) DREMEL(ドレメル)多目的アクセサリー52個入り (730)DREMEL(ドレメル)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
■再利用可能な収納ケースと52個のアクセサリーが付属■透明な蓋と収納ケース、取り外し可能なトレイで、アクセサリーを簡単に見つけることが可能■簡単に積み重ねることができるだけでなく、自立式かつフックを使って壁にかけることも可能■小さな収納ケースでスペースを節約
用途様々な用途の代表的なアクセサリー52個を厳選:切断、研磨、磨き、研削、汚れ落とし付属品同梱アクセサリー(個数):26150194AC(1)・2615000952(1)・2615085422(1)・2615000409(36)・2615426BAA(1)・2615000421(1)・2615000429(2)・2615000414(2)・2615000407(1)・2615000408(1)・2615000432(2)・2615000401(1)・2615000402(1)・0080596035488(1)
ペン型ミニルーター FINO(フィーノ) DREMEL(ドレメル)ペン型ミニルーター FINO(フィーノ)DREMEL(ドレメル)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
ジャストフィットデザイン 、本体重量わずか105g で精密な作業もラクラクです。ソフトラバーグリップで快適作業をサポートします。三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型)が標準付属、手締めでカンタンにアクセサリー交換ができます(軸径0.8~3.2mmのアクセサリーに対応)。5000~22000(回転/分)までの無段変速で回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。安全性の高い凹型シャフトロックボタンは作業中の誤使用を防ぎます。パワーと静音性を両立、室内での作業も安心です。簡単使い方ガイド付きです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。トラスコ品番114-4868セット内容本体、三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型本体装着済)、コレット3.2mmΦ、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個(エングレービングカッター105N型、191型、マンドレル401型、フェルト製ポリッシング用ホイール414型×2、429型×2、ポリッシングコンパウンド421型、サンディングバンド430型#60軸付、431型#60、438型#120)、簡単使い方ガイド質量(g)105電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×24×32コード長さ(m)2コレット径(Φmm)(標準付属)3.2/ドレメルチャック、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
インナーコレットキットΦ3.2mm ミスターマイスターインナーコレットキットΦ3.2mmミスターマイスター(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット
5日以内出荷
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ3.2mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。精密ハンドピースをΦ3.2mm専用ハンドピースにするためのキット。正確には1/8インチ(Φ3.175mm)専用にするためのキットでDREMEL製などの先端工具を利用できるようになります。
仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応