カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
- ウェーダー/レインウェア(2)
- 釣具(1)
- 防災用品(1)
- ライフジャケット(1)
- 医療(5)
- ドクターコート・診察衣(1)
- 学童・教育用品(42)
- バイク部品(34)
- バイク純正部品(17)
- パソコン/周辺機器(14)
- 自動車純正部品(10)
- 制御機器(9)
- トラック純正部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- カー用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- DRESS(ドレス)(3)
- エムドレスト・ウェルネス(5)
- SPARKFUN(42)
- BEAMS(ビームス)(24)
- ホンダ(16)
- 三菱ふそう(8)
- トヨタ(8)
- アイネックス(6)
- Vance&Hines(5)
- StarTech.com(4)
- パイロット(3)
- Electro Harmonix(3)
- 富士通(2)
- SEIWA(セイワ)(2)
- ニッぺ(日本ペイント)(2)
- SIEMENS(2)
- LONG(2)
- RS PRO(2)
- HACRAY(ハクライ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dress」の検索結果

DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール)
DRESS(ドレス)¥8,898税込¥9,7881着当日出荷から6日以内出荷WEDER(ウェーダーとは?) 海や河川、池、湖、渓流など水に入った状態で釣りを行うことを、「ウェーディング」と言いその際に着用する胴長靴の事です。足から胸までを覆う胴長靴ですので、履くだけで体が濡れるのを防ぐ事ができます。ウェーディングには、陸や岩場・岸からではアプローチが難しいポイントを攻める事が出来たり、キャストがしやすい場所まで移動でき、釣り人にとっては様々なメリットがあり釣果の上昇も期待できるのでウェーディングゲームには欠かせないアイテムです。又、近年では池や田畑の清掃や、雪かき、水害等にも活躍でき様々な用途にご使用頂けます。 ラジアルソール:様々な釣り場に適応しマルチユースを可能にします。一般的な靴底で歩きやすい仕様ですが、海藻が生えている場所や平坦ではなく斜めになっている水際などの滑りやすい足場では注意が必要です。材質70D NYLON/PVC使用場所◎:サーフ、堤防、土・泥、〇:船上、×:テトラ、岩場、渓流
DRESS ライトゲームベスト
DRESS(ドレス)¥9,598税込¥10,5581着6日以内出荷*戦闘機の機体を思わせるようなグラフィック「AIRBORNE」でデザインを贅沢にプリント! *随所にメッシュ生地かを使用する事で効率よく排熱 *ビギナーからエキスパートまで幅広く対応 *フロントポケットにはVS-3010NSがジャストフィット *サイドポケットにはプライヤーホルダー付き小物入れを採用 *背面には移動時にランディングネットを背負う際に便利な「▽カン」を装備 *随所にリフレクティブ生地を使うことで安全面にも考慮 *ファスナー部分にはグローブを装着した状態でも開閉しやすい大型ジッパータブを採用 *落水した際にベストが脱げる事を抑制する股ベルトを付属 *フロートバッグは取り外し可能用途本製品は軽量で動きやすく熱が籠らないゲームベストをコンセプトにデザインしました。生地には軽量で耐摩耗性が高いリップストップ生地と通気性が高いメッシュ生地を合わせて使用、より動きやすく放熱しやすい構造になっています。収納性にも優れておりポーチのサイズはツールケースに合わせて作成、更にフィッシングガジェットを収納可能できるホルダーを配しました。リフレクティブタグを使いAIRBORNデザインをプリントすることで視認性とデザイン性を両立しました。仕様●股ひも付(脱着可)●プライヤーホルダー付●大型フロントポケットx2●背面ポケットx1●サイドベルト調節●インナー浮力材(脱着可)材質ポリエステル100%(表地/メッシュ部分)サイズ大人用フリーサイズ浮力(kg)5.45適合寸法(mm)フロントポケット:(大)25×14×3まで/(小)12×8×2まで
DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (フェルトスパイクソール)
DRESS(ドレス)¥8,898税込¥9,7881着6日以内出荷WEDER(ウェーダーとは?) 海や河川、池、湖、渓流など水に入った状態で釣りを行うことを、「ウェーディング」と言いその際に着用する胴長靴の事です。足から胸までを覆う胴長靴ですので、履くだけで体が濡れるのを防ぐ事ができます。ウェーディングには、陸や岩場・岸からではアプローチが難しいポイントを攻める事が出来たり、キャストがしやすい場所まで移動でき、釣り人にとっては様々なメリットがあり釣果の上昇も期待できるのでウェーディングゲームには欠かせないアイテムです。又、近年では池や田畑の清掃や、雪かき、水害等にも活躍でき様々な用途にご使用頂けます。 フェルトスパイクソール:フェルトソールに金属のスパイクピンが付いていますので海藻の生えた岩場でも、フェルト生地の繊維が絡む事でしっかりとグリップします。アユ、渓流、磯、波止などマルチに使えます。船などでは床に傷が付いてしまう為、注意が必要です。材質70D NYLON/PVC使用場所◎:テトラ、岩場、渓流、〇:サーフ、堤防、土・泥、×:船上
Eyelash Dress 大人の黒い美容液マスカラ まつ毛下地ビューラー 4役
DAP¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷『Eyelash Dress 大人の黒い美容液マスカラ まつ毛下地ビューラー 4役』は、1日中「美まつ毛」がつづく華やか美容液マスカラです。1本で美容液・ビューラー・下地・マスカラの4役をこなします。美容成分92%配合のハリコシ潤いが魅力な製品です。11種のアミノ酸でダメージケア、12種の植物エキスで保湿ケアをすることで、ハリ・コシをサポートします。形状記憶成分が配合されているので、長時間カール・キープすることが可能です。技ありブラシは目頭、目尻、短い毛もキャッチします。速乾、汗・水に強い一方で、お湯で簡単に落とすことができます。メイクしながらまつ毛ケアすることができます。ひと塗りで、まぶたがしっかり開いて目を大きく見せることが可能です。ダマにならずに1本1本セパレートし、上品な仕上がりを可能にします。用途上品で汗水強いマスカラをお探しの方、一本のマスカラでまつ毛のトータルケアしたい方、セパレートしやすく一日中「美まつ毛」をつづけたい方に。成分水、(スチレン/アクリレーツ)コポリマー、ミツロウ、カルナウバロウ、BG、ステアリン酸、ベンチレングリコール、アクリレーツコポリマー、ワセリン油剤、セテアリルアルコール、ポリソルベート60 、ステアリン酸グリセリル、AMP 、ベントナイト、ヒドロキシエチルセルロース、フェノキシエタノール、セテス20 、メチルパラベン、キサンタンガム、プロピルパラベン、PCANa 、センブリエキスコンディショニング、乳酸Na 、アルギニン、アスパラギン酸、PCA 、EDTA2Na 、グリシン、オタネニンジン根エキス、アラニン、ヒアルロン酸Na 、セリン、バリン、ヒバマタエキス、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、アルニカ花エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、ゴボウ根エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、ニンニク根エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、ローマカミツレ花エキス、カーボンブラック 、マイカ着色剤、セテス-15色ブラック内容量(g)6.5折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×15消費期限製造より3年商品タイプ化粧品
アドレスV100 ガスケットキット/Φ57
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥599税込¥6591セット7日以内出荷ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケットメーカーSUZUKI適合車種アドレスV100適合排気量(cc)100
油性ボールペン オプト
パイロット(2件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる ロングレフィル搭載用途紙への筆記全長(mm)148方式ノック式最大径(Φmm)12.2インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-Bインク油性色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
シャープペン オプト
パイロット(2件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる フレフレ機構搭載 パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。用途紙への筆記適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)150種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)12.2
パイロット オプトシャープ フレフレ ウォーター
パイロット¥299税込¥3291個当日出荷Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。 フレフレ機構搭載 パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。芯径(mm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ニュアンスカラースクラブパンツ ネイビー md243004シリーズ
エムドレスト・ウェルネス¥5,898税込¥6,4881枚5日以内出荷から24日以内出荷伸縮性のあるゴム入りウエストで着脱しやすいです。斜めのポケット口で手の出し入れがしやすいです。材質ポリエステル100%色ネイビー
ニュアンスカラースクラブパンツ グレイッシュミント md243004シリーズ
エムドレスト・ウェルネス¥5,898税込¥6,4881枚5日以内出荷から8日以内出荷伸縮性のあるゴム入りウエストで着脱しやすいです。斜めのポケット口で手の出し入れがしやすいです。材質ポリエステル100%色グレイッシュミント
ニュアンスカラースクラブパンツ ピンク md243004シリーズ
エムドレスト・ウェルネス¥5,898税込¥6,4881枚5日以内出荷伸縮性のあるゴム入りウエストで着脱しやすいです。斜めのポケット口で手の出し入れがしやすいです。材質ポリエステル100%色ピンク
リボン デザイン ドクターコート ホワイト md223001シリーズ
エムドレスト・ウェルネス¥17,980税込¥19,7781枚5日以内出荷から7日以内出荷美しいシルエットと可愛らしいリボンデザインの7分袖ドクターコートです。袖口スリットを採用しているので動きやすいです。リボンポケットのふっくらとした丸みが優しい印象を演出します。ラインストーン付きシェル調ボタンを使用しています。材質表地/ポリエステル91%・PU(ポリウレタン)9%、裏地/ポリエステル100%色ホワイト
スタンドカラースクラブ md243003シリーズ
エムドレスト・ウェルネス¥7,898税込¥8,6881枚5日以内出荷から33日以内出荷髪型の崩れや襟周りの化粧移りを防止するために、脚を通して着用できる後ろファスナー仕様です。動き易く着崩れしにくいストレッチ素材には、水をはじき蒸れにくいように通気性を持たせた撥水加工をほどこしています。★ネックレスとも相性が良いネックデザインです。材質ポリエステル100%ポケット左胸・左右両脇
マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/4K30Hz HDMI/100W USB PDパススルー/2×USB-A/イーサネット/Windows & Chrome/ブラック/ドッキングステーション
StarTech.com¥26,980税込¥29,6781個当日出荷USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)。簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)60幅(mm)120色ブラック質量(g)281ケーブル長(m)0.06対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。互換性【OS】Windows7/8/8.1/10アダプター型式アクティブチップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153USBタイプUSB3.0-5bit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0変換タイプメス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
容積式ポンプ
ザイレムジャパン¥20,980税込¥23,0781個当日出荷Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheres。CE, NSF。Flojet RLF diaphragm pumps。Ultra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumps。Suitable for water and light water based chemicals。Pumps can be situated above water level。Self Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventerタイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブシリーズRLF222電源電圧24 V dc最大流量(L/min)3.8番号コード:705-9330最高使用圧力2.4 bar最高温度(℃)液体:+43寸法(m)ヘッド:最大25接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型ポンプダイアフラム材質(ボディ)PP入力(W)30アズワン品番63-7720-52
DisplayPort 1.4対応ケーブル
アイネックス¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。 最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。色ブラック規格DisplayPort1.4コネクタ形状DisplayPortプラグプラグ金メッキ最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hzケーブル径(Φmm)6.0伝送速度(Gbps)32.4対応解像度最大8K(UHD、7680×4320)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
バッテリー 12V/6Ah 90CCA 液注入済
LONG(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTZ6VIS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX5L-BS YTZ6V YTZ7S 相当 *アイドリングストップ車対応 サイズ(約):113x70x106mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] ADDRESS110 [アドレス110] CF11A。スズキ[SUZUKI] ADDRESS V100 [アドレスV100] CA11A/CE11A。ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 。ヤマハ[YAMAHA] GRAND AXIS100 [グランドアクシス100] 。ヤマハ[YAMAHA] VOX [ボックス] SA31J。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] -13。ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] -13。ホンダ[HONDA] ZOOMER-X [ズーマーX 110] -15。ホンダ[HONDA] Dunk [ダンク] 。タイプ:アイドリングストップ車対応 液入り充電済。重量[キログラム]:約2.1。電圧[ボルト]:12。備考:【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。質量(kg)約2.1備考【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS互換】タイプアイドリングストップ車対応液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD
StarTech.com¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷優れたThunderboltパフォーマンス:80Gbpsの帯域幅(ディスプレイ負荷の高いタスクでは最大120Gbpsまで)、電力消費の大きいノートPCに対応する最大240Wの電力供給。Thunderboltドッキングステーションなどの出力機器に接続することで、単一接続によるデュアル8K(2画面)60Hz映像出力を実現する高性能Thunderbolt 5ケーブル。確かな信頼性を備えたThunderbolt接続:Intel規格に準拠し、Thunderbolt 5対応ノートPC(MacBook Pro M4 Pro & Maxなど)で優れた性能を発揮。Thunderbolt 4/3およびUSB4ホストとの互換性を確保し、さまざまな環境で安定した接続を実現する映像出力対応モデル。プロフェッショナル環境に対応する高性能設計:DisplayPort 2.1 Altモードに対応し、8K高精細映像や高速リフレッシュレート、HDR、DSC、10ビットカラーに対応。PCI Express 4.0(64Gbps)対応により、GPU、NIC、外付けストレージなどの高速データ転送を実現するThunderbolt対応ケーブル。長期使用にわたる高い耐久性:シールド付き30/34AWG同軸導体により干渉を抑え、信号品質を安定維持。ハロゲンフリーTPE被覆素材と柔軟なストレインリリーフを採用し、オフィスなどでの日常的な屈曲や使用にも耐えるMacBook Pro M4 & Max対応高耐久ケーブル。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで厳格な品質テストを実施し、安定したパフォーマンスと優れた耐久性、幅広い機器との互換性を備えた高品質ケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、またはお電話にて承っております。用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応。単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現。120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート。Intel Thunderbolt 5 認証ケーブルは、Thunderbolt 5の性能を保証し、Thunderbolt 4/3、USB4、USB-Cにも下位互換対応仕様●コネクタ:Thunderbolt 5 (オス) - Thunderbolt 5 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大デジタル解像度:8K60Hz●Power Delivery:240W色ホワイト保存温度範囲(℃)-10~50ケーブル外径(Φmm)4.6データ転送速度80 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)10~40ケーブルサイズ(AWG)30/34使用湿度範囲(%RH)85
ケンコー OKAZU SALAD Dressing 1Lx9
ケンコーマヨネーズ¥9,598税込¥10,3661セット(1000mL×9個)3日以内出荷5種類のナッツの風味と具材感、粒々とした食感と味わいが楽しめます。保存環境常温入数1セット(9個入)
PCIe接続HDMIビデオキャプチャーカード/HDR10、4K60Hz、HDMI 2.0対応/PCI Express x4スロット搭載デスクトップパソコン対応/H.264動画コーディック対応
StarTech.com¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷4K Ultra HD映像のキャプチャ:HDMI 2.0入力を介し、4096×2160p解像度、60fpsの非保護4K映像入力に対応。HDR10、2チャンネルオーディオ、16:9および4:3アスペクト比に準拠。4K 60Hz映像の表示と録画を同時に行う構成に対応。Windows向け録画・配信環境への対応:DirectShow互換により、OBS Studioなどの録画・配信プラットフォームで使用可能。ドライバーのインストールが必要。Windows専用設計。業務用AV運用を想定した設計: 会議システム、カメラ映像、医療用イメージングなどの4K映像記録用途に対応。低遅延構成での運用に対応し、RTSP/RTMPのストリーミングプロトコルによるリアルタイム配信構成に対応。PCIe環境に応じた柔軟な取り付け:標準プロファイルおよびロープロファイルブラケットが付属し、標準または省スペース型パソコンのPCIe x4スロットに対応。NTSCおよびPAL方式、H.264(MPEG-4)映像エンコード方式に対応。ITプロフェッショナル向け設計:DirectShow互換性のラボテスト済みビデオキャプチャデバイス。プロフェッショナルな AV/IT 環境下で、幅広いソフトウェアに対応。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ仕様【業界標準】NTSC、PAL-M、PAL-60、PAL、ビデオエンコーディング:MPEG4/H.264、DirectShow互換セット内容PCI Express HDMI キャプチャカード、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタート ガイド性能【Video Revision】HDMI 2.0高さ(mm)17質量(g)58出力AV:HDMI幅(cm)12長さ(cm)13.5湿度(%RH)20~80(結露なし)入力AV:HDMI 2.0保存温度(℃)-5~40保証期間2年コネクタA:HDMI [19ピン]、HDMI [19ピン]、B:PCI Express x4動作温度(℃)0~40オーディオ機能あり対応解像度HDMI: 4096 x 2160 (DCI 4K) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported