曜日別特売

Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD

Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD - StarTech.comThunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD - StarTech.comThunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD - StarTech.comThunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD - StarTech.comThunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD - StarTech.comThunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD - StarTech.comThunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD - StarTech.comThunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD - StarTech.com

優れたThunderboltパフォーマンス:80Gbpsの帯域幅(ディスプレイ負荷の高いタスクでは最大120Gbpsまで)、電力消費の大きいノートPCに対応する最大240Wの電力供給。Thunderboltドッキングステーションなどの出力機器に接続することで、単一接続によるデュアル8K(2画面)60Hz映像出力を実現する高性能Thunderbolt 5ケーブル
確かな信頼性を備えたThunderbolt接続:Intel規格に準拠し、Thunderbolt 5対応ノートPC(MacBook Pro M4 Pro & Maxなど)で優れた性能を発揮。Thunderbolt 4/3およびUSB4ホストとの互換性を確保し、さまざまな環境で安定した接続を実現する映像出力対応モデル
プロフェッショナル環境に対応する高性能設計:DisplayPort 2.1 Altモードに対応し、8K高精細映像や高速リフレッシュレート、HDR、DSC、10ビットカラーに対応。PCI Express 4.0(64Gbps)対応により、GPU、NIC、外付けストレージなどの高速データ転送を実現するThunderbolt対応ケーブル
長期使用にわたる高い耐久性:シールド付き30/34AWG同軸導体により干渉を抑え、信号品質を安定維持。ハロゲンフリーTPE被覆素材と柔軟なストレインリリーフを採用し、オフィスなどでの日常的な屈曲や使用にも耐えるMacBook Pro M4 & Max対応高耐久ケーブル
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで厳格な品質テストを実施し、安定したパフォーマンスと優れた耐久性、幅広い機器との互換性を備えた高品質ケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、またはお電話にて承っております。

用途
Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応
単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現
120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート
Intel Thunderbolt 5 認証ケーブルは、Thunderbolt 5の性能を保証し、Thunderbolt 4/3、USB4、USB-Cにも下位互換対応
仕様
●コネクタ:Thunderbolt 5 (オス) - Thunderbolt 5 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大デジタル解像度:8K60Hz●Power Delivery:240W
色
ホワイト
保存温度範囲(℃)
-10~50
ケーブル外径(Φmm)
4.6
データ転送速度
80 Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
10~40
ケーブルサイズ(AWG)
30/34
使用湿度範囲(%RH)
85
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
製品質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73477245TBLT5MM50CM240WWH0.524
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
73477261TBLT5MM80CM240WWH0.836
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
73477270TBLT5MM1M240WWH143
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする