カテゴリ

  • 家電(12)
  • 卓上消耗品(1)
  • 住設機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「dretec ih」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IHクッカー「ラルジュ」 ドリテック

    IHクッカー「ラルジュ」

    ドリテック
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    8段階の加熱モード、9段階の低温モード。5℃刻みで使える保温機能。フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
    材質本体ケース:ABS樹脂 トッププレート:耐熱ガラスブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400温度(℃)保温調理:30~90(5℃刻み)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約286×363×59アズワン品番64-9097-65電源コード(cm)180
  • ドリテック IHクッカー ピッコリーノ ドリテック

    ドリテック IHクッカー ピッコリーノ

    ドリテック(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    A4サイズより小さいコンパクトなIH調理器です。隙間に立ててスッキリ収納/汚れてもサッと拭き取れる フラットなデザインです。10段階の加熱モード(100~1,000W)と5℃刻みの定温モード (60~100℃)を搭載。鍋検知、鍋なし検知、小物検知、温度過昇防止、 切り忘れ防止、高温注意などの安全設計です。マグネットプラグ。
    質量(kg)1.5電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)205×205×50消費電力(W)1000コード長さ(m)1.8適合寸法(cm)鍋底:10~16(直径)TKG品番9-2120-0601
  • IHクッカー「ピッコリスト」ブラック ドリテック

    IHクッカー「ピッコリスト」ブラック

    ドリテック
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ。 選べるカラー3色。 6段階の火力調整。 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能。 7つの安全設計。 鍋底:10~14cm対応。 車中泊やアウトドアでも使える。※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
    質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)
  • IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
    用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全質量(kg)2.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)
  • IHクッキングヒーター コード収納BOX付き YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター コード収納BOX付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
    用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで質量(kg)2.2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)1.9保証期間1年温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)火力調節5段階(300W~1400W)安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF保温方式3段階(60度/70度/80度)本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
  • 薄型IHコンロ アイリスオーヤマ

    薄型IHコンロ

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。 業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。 掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。 煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。 1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
    ブラック質量(g)2700電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40アズワン品番64-9307-82タイマー1分~9時間50分火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
  • 電気コンロ SURE(石崎電機製作所)

    電気コンロ

    SURE(石崎電機製作所)(14件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
    電源(V)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
  • IHクッカー「ピッコリスト」ベージュ ドリテック

    IHクッカー「ピッコリスト」ベージュ

    ドリテック
    7,298税込8,028
    1台
    7日以内出荷
    卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ。 選べるカラー3色。 6段階の火力調整。 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能。 7つの安全設計。 鍋底:10~14cm対応。 車中泊やアウトドアでも使える。※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
    質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)
  • IHクッカー「ピッコリスト」グリーン ドリテック

    IHクッカー「ピッコリスト」グリーン

    ドリテック
    7,298税込8,028
    1台
    7日以内出荷
    卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ。 選べるカラー3色。 6段階の火力調整。 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能。 7つの安全設計。 鍋底:10~14cm対応。 車中泊やアウトドアでも使える。※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
    質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)
  • リヤビューアウトサイドミラー 大東プレス工業

    リヤビューアウトサイドミラー

    大東プレス工業(74件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
    用途破損時の補修やスペアに!
  • パナソニック業務用IHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)

    パナソニック業務用IHクッキングヒーター

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式
    質量(kg)2.5消費電力(W)1400コード長さ(m)約1.9寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
  • IHコンロ1400W アイリスオーヤマ

    IHコンロ1400W

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    【火力7段階】【最大1,400W】【対面操作】操作部の反対側の人も使える両側スイッチ。加熱から揚げ物まで調理可能なIHコンロ。カセットコンロに比べて低コストで経済的。
    材質本体/ポリプロピレン、トッププレート/結晶ガラスブラック質量(g)2500電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1400直径(Φcm)加熱調理/12~24、揚げ物調理/18~22コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45タイマー1~9/59(分~時間/分)火力調節(揚げ物)6段階℃/150~200、(加熱)保温+6段階W/80~1400
  • 卓上IH調理機器 電源コード Panasonic(パナソニック)

    卓上IH調理機器 電源コード

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合本体KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
  • IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全
    用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力仕様【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1.5保温温度3段階(40/60/80度)温度調節揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×24×5加熱能力(W)5段階(200/400/600/800/1000)
  • IHコンロ1400W アイリスオーヤマ

    IHコンロ1400W

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    最大火力が1400W、加熱調理モードが6段階のIHコンロです。 拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
    材質鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります。)形状底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ)質量(g)2200電源(V)AC100消費電力(W)1000コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54寸法(cm)加熱調理(直径:12~24)、揚げ物調理(直径:18~22)(使用可能ななべの大きさ)モード加熱:5段階(約:1000W/700W/500W/200W/80W)、揚げ物:5段階(約:200℃/190℃/180℃/170℃/160℃)アズワン品番64-9307-87