カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「drsw」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚部伸縮足場台 DRSW-c 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSW-c長谷川工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
足場スペースがワイドで安心が違う!足元にゆとりのある幅広設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41材質/仕上アルミ/アルマイト各種認証Aマーク天板寸法・幅(mm)420
脚部伸縮足場台 DRSWB ブラック 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSWB ブラック長谷川工業
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
DRSWB(脚部伸縮足場台のブラックタイプ)に新サイズ登場!BLACKLABELに新しく仲間入りしました幅広天板:天板は42cmの幅広設計で作業も安心!高さ調整:最大31cm(伸縮ピッチ=6mm) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41材質/仕上アルミ/カラーアルマイトブラック各種認証Aマーク天板寸法・幅(mm)420
ファクトリードライブレコーダ omron(オムロン)ファクトリードライブレコーダomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
接続台数パソコン:8台/1パソコン録画方式時刻トリガ/モーション検知/マスター画像比較/トリガ信号
プラグインユニット (VV5Q21-02C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-02C6~)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
壁面収納 トールユニット下台 ワンド(マイセット)壁面収納 トールユニット下台ワンド(マイセット)
28,980税込31,878
1台
15日以内出荷
高さ(mm)950奥行(mm)450
自在端具(4個セット) 長谷川工業自在端具(4個セット)長谷川工業
7,998税込8,798
1セット(4個)
翌日出荷
脚立オプション、自在端具RYZ-JTbがリニューアル。材質は樹脂製で、便利な自在式構造で接地角度を調整可能に。裏面はしっかりグリップする形状で、伸縮脚立を更に便利な仕様に。ドライバー1本で取付可能。適合機種:RZS・RYR・RYRE・RYZ・RYZB・RYZL・RYZLB≪特徴≫裏面はしっかりグリップする形状のスパイク。便利な自在式構造。≪仕様≫製品寸法:Φ8.5入数:4個1セット 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途不整地な場所での使用適合機種【脚立】RZS・RYR・RYRE・RYRB・RYRLB・RYZ・RYZB【足場台】DRS・DRSB・DRSW・DRSWB質量(kg)0.5/セット寸法(Φcm)8.5
作業台の為のセーフティーカバー UMAO 長谷川工業作業台の為のセーフティーカバー UMAO長谷川工業
9,998税込10,998
1セット(2個)
翌日出荷
取り付けやすく、外れにくい 優れたクッション性と軽量感 装着したままで開閉可能 用途に合わせてカット可能 目立つ黄色が現場での視認性を高める 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種【脚立】RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・KS 【足場台】DUK・DSK・DRS・DRSB・DRS(BE)・DRSW・DRSWB・DRX・DRXB質量(kg)0.49全長×幅W×厚さ(mm)490×70×60
DRSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂DRSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理亜鉛黒
DRSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂DRSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理クロメート
DRSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂DRSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)大阪魂
8,498税込9,348
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ダクロ
MARWI ギヤハンガー GH-045 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-045 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・BIANCHI ・CANYON ・ELLSWORTH ・FOCUS ・Fondriest ・FUJI ・IRON HORSE ・KHS ・KONA ・MARIN ・ORBEA ・RALEIGH ・REDLINE ・STAIGER ・STEVENS ・UNIVEGA
(MB394)COVER,DR SW 三菱ふそう(MB394)COVER,DR SW三菱ふそう
499税込549
1個
5日以内出荷
(MK581)BRKT ASSY,DR SW             LH 三菱ふそう(MK581)BRKT ASSY,DR SW LH三菱ふそう
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
(MX930)ROCKER SWITCH / ARBEITSDREHZAH 三菱ふそう(MX930)ROCKER SWITCH / ARBEITSDREHZAH三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュKNITTER-SWITCH
549税込604
1個
5日以内出荷
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V ac
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュKNITTER-SWITCH
499税込549
1個
5日以内出荷
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 16実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V acRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフトKNITTER-SWITCH
539税込593
1個
5日以内出荷
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリシャフトコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V acRoHS指令(10物質対応)対応
(62894)CNTRSNK DRILL SLF-TPPG SCREWS W/ PHILLIP 三菱ふそう(62894)CNTRSNK DRILL SLF-TPPG SCREWS W/ PHILLIP三菱ふそう
189税込208
1個
5日以内出荷
ロータリスイッチキャップ KNITTER-SWITCH DRRシリーズ、DRSシリーズ用 KNITTER-SWITCHロータリスイッチキャップ KNITTER-SWITCH DRRシリーズ、DRSシリーズ用KNITTER-SWITCH
1,140税込1,254
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuitIthasoperatingvoltageof220VACThecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnologyThetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminalDuetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossibleThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversionsThedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliabilityItisapprovedforworldwideusee.gIECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-49
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 ASIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2AIthasmanualorautomaticresetswitchfunctionalityIthasasizeS0ItcanbemountedwithcontactormountingThetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminalDuetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypesIthaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
COMPLETE DRL AND ASR SWITCH 1D002635 piaggio(ピアッジオグループ)COMPLETE DRL AND ASR SWITCH 1D002635piaggio(ピアッジオグループ)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
Drag Specialties COVER SWCH CHR STD | H18-033500-C DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties COVER SWCH CHR STD | H18-033500-CDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties COVER SWCH GLD STD | H18-0335GO-C DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties COVER SWCH GLD STD | H18-0335GO-CDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CHR SWITCH HOUSNGS 82-95 | 07-0544/5-SC3 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CHR SWITCH HOUSNGS 82-95 | 07-0544/5-SC3DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties COVER SWCH CHR AUD/CRZ | H18-033700-C DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties COVER SWCH CHR AUD/CRZ | H18-033700-CDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
Drag Specialties ROCKER SWITCH RUN-OFF | 26-0189-HC3 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties ROCKER SWITCH RUN-OFF | 26-0189-HC3DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
5,298税込5,828
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CHR STPLT SW FL 72004-39 | 70261 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CHR STPLT SW FL 72004-39 | 70261DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties WASHERS FRK (46615-06) | C23-0236NU-2W DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties WASHERS FRK (46615-06) | C23-0236NU-2WDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
4,498税込4,948
1個
36日以内出荷
Drag Specialties WASHERS FRK (45405-75) | C23-0237NU-2W DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties WASHERS FRK (45405-75) | C23-0237NU-2WDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
3,898税込4,288
1個
36日以内出荷
Drag Specialties ROCKER SWITCH ON/OFF RED | 45-1076-A-BC101 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties ROCKER SWITCH ON/OFF RED | 45-1076-A-BC101DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
4,598税込5,058
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SWITCH RCKR SPOT 96-13FLT | H18-0556 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SWITCH RCKR SPOT 96-13FLT | H18-0556DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties HNDLBAR SWTCH BOX 72-81HD | 07-0520VC-BC114 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties HNDLBAR SWTCH BOX 72-81HD | 07-0520VC-BC114DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
Drag Specialties WIDE LEVER SET 82-95 HD | 07-0541V-BC307 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties WIDE LEVER SET 82-95 HD | 07-0541V-BC307DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties BRACKET RCKR SW 96-13FLT | H18-0553 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties BRACKET RCKR SW 96-13FLT | H18-0553DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,698税込8,468
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SWITCH IGN CHR SIDE HINGE | 21-0209 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SWITCH IGN CHR SIDE HINGE | 21-0209DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties HANDLEBAR SWITCH W/WIRES | 21-0602-BC114 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties HANDLEBAR SWITCH W/WIRES | 21-0602-BC114DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SWITCH IGN CHR SKL 93-13 | 21-0209SKD DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SWITCH IGN CHR SKL 93-13 | 21-0209SKDDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SCREWS W/WSHRS DMPR TB | C23-0237NU-2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SCREWS W/WSHRS DMPR TB | C23-0237NU-2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
5,498税込6,048
1個
36日以内出荷