カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「drt2-ad04h」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ入力/出力ターミナル DRT2-AD04(H)/DA02 omron(オムロン)アナログ入力/出力ターミナル DRT2-AD04(H)/DA02omron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
スレーブ内でアナログ値に対する演算処理が可能。 高分解能タイプ(形DRT2-AD04H)は1/30000(フルスケール)入力間絶縁を実現。 多彩なデータサンプリングに対応。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 サンプリングデータを内部で解析し、ローコストに計画器機能を実現します。 スケーリング機能、ピーク/ボトムホールド機能、トップ/バレイホールド機能、コンパレート機能、積分機能、微分演算機能など、多彩なデータサンプリングに対応。 入力アナログ値、Peak・Bottom値・Top値、Valley値、変化率値の内から2つをI/Oに割り付けて使うことができます。I/Oに割り付けられないデータは、メッセージで読み出すことができます。
耐電圧絶縁されている回路間/AC500V 1分間 検出電流1mA保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度相対湿度25~85%耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2.0kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~150Hz 複振幅0.7mmねじ締付トルク(N・m)M3(電源)、I/O:0.5強度取りつけ強度/50N、10N(レール方向)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)
関連キーワード
通信(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ