「drv8825」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDCSTMicro
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータドライバ Geckodrive GECKODRIVEステッピングモータドライバ GeckodriveGECKODRIVE
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシ標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UKシナノケンシ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)片軸/Dカット入力電圧DC24V
Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC 東芝Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC東芝
499税込549
1個
当日出荷
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 3A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = HSIPピン数 = 7動作供給電圧 Min = 10 V標準スイッチング周波数 = 100kHz幅 = 3mmモータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mmオリエンタルモーター
5,598税込6,158
1台
当日出荷から21日以内出荷
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
Arduino Uno Rev3 ArduinoArduino Uno Rev3Arduino(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ オリエンタルモーター2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状取付プレートなし質量(kg)0.02入力電圧(V)DC24相数2相電圧許容範囲±10%ドライバタイプパルス列入力タイプ
高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ オリエンタルモーター高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から13日以内出荷
種類ステッピングモーター電源二相
2chモータードライバー基板 共立プロダクツ2chモータードライバー基板共立プロダクツ
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
2Cでモーターコントロール!KP-DRV8830はI2Cでモータ回転をコントロールする高性能デバイス、TI社「DRV8830」を2個搭載した基板です。 取り扱いが難しい小さいサイズのDRV8830を、あらかじめ基板に実装しており、ブレッドボードによる実験などを容易に行えるようにしました。 また、ICの特徴を生かして小型基板に仕上げておりますので、装置への組み込みにもご利用いただけます。
種類工作キットインターフェースシリアルI2C互換仕様Hブリッジ電圧制御モータードライバ電流(mA)最大0.9動作範囲2.75V~6.8V付属品ヘッダーピン4ピン×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×15.2×2.5
ねじ口遠沈管 IWAKI(AGCテクノグラス)ねじ口遠沈管IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)パイレックスガラス材質(キャップ)フェーノール樹脂
Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット 共立プロダクツArduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット共立プロダクツ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
入門者向けセットです。
種類工作キットセット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
ブラシレスモータードライバ ツカサ電工ブラシレスモータードライバツカサ電工
17,980税込19,778
1台
当日出荷から47日以内出荷
豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)3.3
DCモータコントローラSP ワンダーキットDCモータコントローラSPワンダーキット(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キットモーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ出力電流(A)平均0.9、ピーク時12電源電圧(V)DC2~3回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC 東芝Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC東芝
559税込615
1個
当日出荷
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 4.5A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = HSIPピン数 = 7動作供給電圧 Min = 10 V標準スイッチング周波数 = 100kHz動作温度 Min = -40 ℃モータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー(ユニポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モータードライバー(ユニポーラ定電流)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
11,980税込13,178
1個
欠品中
マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験評価用に対応制御方式ユニポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.13~2.0/相 (max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
2相マイクロステップドライバ バンガードシステムズ2相マイクロステップドライババンガードシステムズ
10,400税込11,440
1式
6日以内出荷
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格CEマーク電源2相入力電圧(V)DC18~36周波数最大入力パルス:200Kpps機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)表示機能電源入力時点灯保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式RoHS指令(10物質対応)対応適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
ドライバ内蔵コントローラ マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)ドライバ内蔵コントローラマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに保存
制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×17.5出力電流(mA)MAX 500/相RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ シナノケンシコントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプシナノケンシ
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ シナノケンシコントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプシナノケンシ
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)1.8
2相ステッピングモーター オリエンタルモーター2相ステッピングモーターオリエンタルモーター
9,598税込10,558
1個
15日以内出荷
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1種類ステッピングモーター電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)90
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら