カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「ds-01an」の検索結果

アナログカメラセット(2台)
HIKVISION(ハイクビジョン)¥149,800税込¥164,7801式4日以内出荷2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
照度人感センサ付コントローラ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷仕様通信:MS682SA RS485 115.2kbps、自動調光:照度センサによる目標照度維持制御、自動調光:双方向ワイヤレスリモコンによる質量(kg)0.3kg定格電圧(V)(周波数)AC100~254(50/60Hz)本体プラスチック ホワイト色仕上センサーMS682A 照度センサ:1 人感センサ:1、MS682SA 照度センサ:1、人感センサ:1制御LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。スケジュール:MS681SAのみ 時刻モード、タイマーモード検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)、人感センサ:Φ4.5m(高さ2m)定格消費電力7W使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 断熱施工では使用できません。配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)埋込穴(Φmm)Φ75調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)コントローラ1システムに10台以下エコロジー商品省エネ