カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(449)
- 制御機器(85)
- 科学研究・開発用品(40)
- パソコン/周辺機器(40)
- 空調・照明・電設資材(33)
- バイク純正部品(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 自動車純正部品(18)
- 電気材料(11)
- 防犯用品(11)
- 測定用品(7)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 溶接用品(4)
- 研磨材(4)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- オフィス家具(3)
- 家電(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(428)
- 河村電器産業(57)
- NEC(35)
- NEG(日電理化硝子)(26)
- アマノ[事務用品/清掃用品](23)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- ニッサン(9)
- 未来工業(8)
- 東芝キヤリア(8)
- エスコ(7)
- MICROCHIP(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- シンフォニアテクノロジー(6)
- 三栄精機製作所(5)
- OPTO SUPPLY(5)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- ネグロス電工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vf-5」の検索結果
![小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62098794-240604-02.jpg)
小型集塵機 VF-5N用 排気口セット
アマノ[事務用品/清掃用品]¥13,900税込¥15,2901個当日出荷セット内容排気口×1、排気口カバー×1、ネジ×8、パッキン×2対応機種VF-5N・VF-5NA![VF-5N用 バケットパッキン アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842779-231017-02.jpg)
VF-5N用 バケットパッキン
アマノ[事務用品/清掃用品]¥499税込¥5491個4日以内出荷小型集塵機VF-5N・5NA用のバケット部パッキンです。タックテープ付です。用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2118適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)121×364×5![VF-5N用 吸込口セット アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842657-231017-02.jpg)
VF-5N用 吸込口セット
アマノ[事務用品/清掃用品]¥869税込¥9561個4日以内出荷小型集塵機VF-5N・VF-5NA用の吸込口セットです。交換用です。左右にある吸込口のどちらか一方に直管付吸込口、反対側はカバーを取り付けます。用途集塵機配管用トラスコ品番520-9547適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)セット内容吸込口1個、吸込口カバー1個、パッキン2個、ネジ4個材質樹脂、クロロプレンゴムスポンジ![VF-5HN用 標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842359-231017-02.jpg)
VF-5HN用 標準フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷レーザマーカ用集塵機VF-5HN用の標準フィルターです。内面起毛のため付着性ヒュームでも目詰まりしにくく、静電気力により高効率で捕集します。パッキン付用途レーザーマーキング時に発生する付着性ヒューム用。トラスコ品番848-1570適合機種VF-5HN(1個)材質エレクトレット(電石不織布)起毛フィルター積層寸法(縦×横×奥行)(mm)267×360×360![VF-5N用 フィルター点検扉パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842770-231017-02.jpg)
VF-5N用 フィルター点検扉パッキン
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷小型集塵機VF-5N・5NA/VF-5H用のフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2114適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)357×362×10
GC キャピラリカラム VF-5ms
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25![VF-5H用 アフターフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842377-231017-02.jpg)
VF-5H用 アフターフィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥489税込¥5381個8日以内出荷レーザーマーカ専用集塵機VF-5H用の脱臭剤ユニットに使用する脱臭剤飛散防止用フィルターです。用途脱臭剤飛散防止用トラスコ品番486-7595適合機種VF-5H(2枚)材質ポリエステルフェルト寸法(縦×横×奥行)(mm)300×380×20![VF-5N用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841835-231017-02.jpg)
VF-5N用 制電フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷小型集塵機VF-5N/5NA用制電フィルターです。1台につき(1個)使用します。パッキン付用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番460-8857適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)370×340×97![VF-5HN用 吸込ダクト アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842605-231017-02.jpg)
VF-5HN用 吸込ダクト
アマノ[事務用品/清掃用品]¥7,498~税込¥8,248~1個8日以内出荷レーザーマーカ専用集塵機VF-5HN用吸込口です。用途配管接続用適合機種VF-5HN(1個)材質鉄取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ56本体寸法(mm)幅150![VF-5HN用 キャスター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842639-231017-02.jpg)
VF-5HN用 キャスター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥959税込¥1,0551個11日以内出荷VF-5HN用のキャスターです。小型軽量です。取付が簡単です。ストッパー付きです。用途脱臭ヒュームコレクターVF-5HN用トラスコ品番520-9532適合機種VF-5HN(4個)材質ナイロン![VF-5HN用 端子台 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842630-231017-02.jpg)
VF-5HN用 端子台
アマノ[事務用品/清掃用品]¥5,198税込¥5,7181個11日以内出荷本体以外の機械装置から遠隔操作(運転信号を受けて起動・停止)の配線を容易にするためのオプション部品です。別途押しボタンスイッチを設けて遠隔操作(起動・停止)の配線を容易にするためのオプション部品です。標準仕様に後付けすることが可能です。用途遠隔操作結線用トラスコ品番520-9582適合機種VF-5HN(1個)セット内容端子台、ケーブル
GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guard
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応 ガードカラム一体型カラム カラム入口部の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25![VF-5HN用 排気口 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842115-231017-02.jpg)
VF-5HN用 排気口
アマノ[事務用品/清掃用品]¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷レーザーマーカー専用集塵機VF-5HN用のオプションです。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。用途集塵機配管用トラスコ品番520-9539適合機種VF-5HN(1個)セット内容排気口、パッキン(タック付き)、取付用ネジ材質ダクト:鉄、パッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)本体寸法(mm)奥行219本体寸法(mm)高さ60本体寸法(mm)幅135![VF-5N用 高頻度ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841930-231017-02.jpg)
VF-5N用 高頻度ファインフィルフィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。フィルター裏側のフィルター振動子(フィルター表面に振動を与えクリーニングするもの)が当たるところを補強しています。レーザーマーカ専用集塵機VF-5H用のファインフィルフィルターです。用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番486-6111適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99![VF-5HG用 直管吸込口 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842587-231017-02.jpg)
VF-5HG用 直管吸込口
アマノ[事務用品/清掃用品]¥5,298~税込¥5,828~1個8日以内出荷レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。用途配管接続用適合機種VF-5HG(1個)材質鉄取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ56本体寸法(mm)幅150![VF-5HN用 高性能フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841966-231017-02.jpg)
VF-5HN用 高性能フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥65,980税込¥72,5781個11日以内出荷レーザーマーカ用集塵機VF-5HN用の高性能フィルターです。標準フィルターよりフィルター積層数が多いため、より目詰まりしにくく、静電気力により高効率で捕集します。高耐久、長寿命タイプです。用途レーザーマーキング時に発生する付着性ヒューム用トラスコ品番486-6109適合機種VF-5HN(1個)材質エレクトレット(電石不織布)起毛フィルター積層寸法(縦×横×奥行)(mm)360×360×245![VF-5HG用 曲管吸込口 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842097-231017-02.jpg)
VF-5HG用 曲管吸込口
アマノ[事務用品/清掃用品]¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。用途配管接続用適合機種VF-5HG(1個)材質鉄取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用本体寸法(mm)幅150
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5420)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5320)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5223)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5320K)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220K)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123K)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5423)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(03) 3/8使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5223K)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120K)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5420K)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5523)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)ねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5323)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5520)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF5544KT)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径サブプレート:(03) 3/8定格電圧(V)(5) DC24圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF5344T)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5423T)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷仕様IP65対応可リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
...




![小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62098794-240604-02.jpg)
![VF-5N用 バケットパッキン アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842779-231017-02.jpg)
![VF-5N用 吸込口セット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842657-231017-02.jpg)
![VF-5HN用 標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842359-231017-02.jpg)
![VF-5N用 フィルター点検扉パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842770-231017-02.jpg)


![VF-5H用 アフターフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842377-231017-02.jpg)
![VF-5N用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841835-231017-02.jpg)
![VF-5HN用 吸込ダクト アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842605-231017-02.jpg)
![VF-5HN用 キャスター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842639-231017-02.jpg)
![VF-5HN用 端子台 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842630-231017-02.jpg)
![VF-5HN用 排気口 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842115-231017-02.jpg)
![VF-5N用 高頻度ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841930-231017-02.jpg)
![VF-5HG用 直管吸込口 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842587-231017-02.jpg)
![VF-5HN用 高性能フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841966-231017-02.jpg)
![VF-5HG用 曲管吸込口 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842097-231017-02.jpg)