カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • メカニカル部品(61)
  • 切削工具(57)
  • 制御機器(17)
  • 農業機械(16)
  • 電気材料(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 介護用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 建築金物(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-025」の検索結果

関連キーワード
424件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-25 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-25渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-25 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-25渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC±10V
ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOHワイヤ式リニアエンコーダMUTOH(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から92日以内出荷
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
インクリメンタル リニアエンコーダ 武藤工業インクリメンタル リニアエンコーダ武藤工業
48,980税込53,878
1個
当日出荷から93日以内出荷
多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。
普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(20個)
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ドアストッパーデルタ WAKI(和気産業)ドアストッパーデルタWAKI(和気産業)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドアの下に指すだけ ドア押えのエース!
タイプ差し込みタイプ材質エラストマー樹脂
普及品フラッターV型戸車 ツチノ普及品フラッターV型戸車ツチノ
939税込1,033
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型材質(車輪)ジュラコン(R)付属品取付用ネジ(クギ)
ソリッドセンタードリル WIDINソリッドセンタードリルWIDIN
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
クラッチディスク エクスード 95- アイシン精機クラッチディスク エクスード 95-アイシン精機
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番22400-85F40・22400-85F00
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプWIDIN
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
99,980税込109,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル(コーティング) V-ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
テールランプ マツダ ドーワテールランプ マツダドーワ
7,698税込8,468
1セット
4日以内出荷
レンズとフレームがセットになった商品です。
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS新明和工業
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
LED照明拡大鏡 京葉光器(LEAF)LED照明拡大鏡京葉光器(LEAF)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。 LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
タイプベース本体寸法(mm)Φ90×250×140Hベース寸法(mm)100×80×6t
アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)アクアTREVOドリル スタブNACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-25K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-25K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
31日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)220寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)25
ソリッドドリル CDS タンガロイソリッドドリル CDSタンガロイ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質UM刃数2
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-35K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
31日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)460寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-32K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-32K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
31日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)390寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)32
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-30K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-30K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
31日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)340寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)30
サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-25K-25K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-25K-25K三木プーリ
10,544税込11,598
1個
31日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)190寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)25
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-28K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-28K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
31日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)290寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)28
ドリル 超硬S CDS タンガロイドリル 超硬S CDSタンガロイ
6,598税込7,258
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UM
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR新明和工業
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
FDドリル タンガロイFDドリルタンガロイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
材質G1F
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティングイワタツール
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
リーフ LED50型マグネット拡大鏡 京葉光器(LEAF)リーフ LED50型マグネット拡大鏡京葉光器(LEAF)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス種類スタンドルーペ(マグネット付)サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
(010)ボルト EC25DS スバル(010)ボルト EC25DSスバル
999税込1,099
1個
5日以内出荷
(142)シリンダー バッフル 25DS スバル(142)シリンダー バッフル 25DSスバル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ アズワン被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.25測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
電動アクチュエータ LEY25DS SMC電動アクチュエータ LEY25DSSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***S相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***S相当>ダイヤトレンド
67,630税込74,393
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】3000r/min  ; 3kW、 4kW、 5kW2000r/min  ; 3kW、 4kW、 5kW1000r/min  ; 2kW、 3kW、 4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)16.5シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
L Series(LEY25DS2B) SMCL Series(LEY25DS2B)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当>ダイヤトレンド
157,600税込173,360
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 3kW、4kW、5kW【400V】2000r/min  ; 3kW、4kW、5kW1000r/min  ; 2kW、3kW、4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
L Series(LEY25DS2C) SMCL Series(LEY25DS2C)SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY25DS2A) SMCL Series(LEY25DS2A)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ