カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • メカニカル部品(59)
  • 切削工具(59)
  • 制御機器(32)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 作業工具(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 農業機械(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • カー用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-032」の検索結果

関連キーワード
349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-32 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-32渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~1mA
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-32 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-32渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
薄形シリンダ CDQ2DS32 SMC薄形シリンダ CDQ2DS32SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)ミヤナガ(19件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)116刃数3枚刃
クラッチディスク アイシン精機クラッチディスクアイシン精機(50件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から120日以内出荷
自動車用のクラッチディスクです。
テールランプ ヒノ ドーワテールランプ ヒノドーワ(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷から9日以内出荷
レンズとフレームがセットになった商品です。
適合メーカーヒノ
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス ネジタイプミヤナガ(8件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
有効長(mm)50全長(mm)116適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプシャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプWIDIN
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル(コーティング) V-ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS32 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS32SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
テールランプ ニッサン ドーワテールランプ ニッサンドーワ
5,598税込6,158
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
レンズとフレームがセットになった商品です。
アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)アクアTREVOドリル スタブNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
ソリッドドリル CDS タンガロイソリッドドリル CDSタンガロイ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
材質UM刃数2
ねじなしノーマルベンド E25 パナソニックEWエンジニアリングねじなしノーマルベンド E25パナソニックEWエンジニアリング
999税込1,099
1台
6日以内出荷
仕様●ねじなしノーマルベンド E25●原産国:日本●コード番号:144-6757アズワン品番67-9188-70
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-48K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-48K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)490寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)48
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-40K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-40K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)360寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)40
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-38K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-38K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)320寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)38
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-32K-32K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-32K-32K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)390寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)32
ドリル 超硬S CDS タンガロイドリル 超硬S CDSタンガロイ
7,398税込8,138
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UM
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-42K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-42K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)390寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)42
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-35K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)270寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-32K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-32K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)220寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)32
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-36K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-36K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)290寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)36
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-32K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-32K-35K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)460寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-45K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-45K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)440寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)45
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツールGPドリル ショート5D ALTコーティングイワタツール
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALTコーティング
リユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズ Thermo Scientific Nalgeneリユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズThermo Scientific Nalgene
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
繰り返し使えて環境に優しい洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製USP Class VI細胞無毒性2つのサイドアームにより、真空ラインに接続でき内径6.4~8mmのチューブに適合直径47mmのメンブレンに対応通気用またはサンプル添加用に3つのポートありろ過用のメンブレンサポートプレートのみ
超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)超硬ストレートドリル三和製作所(三和バイト)
8,498税込9,348
1本
5日以内出荷
鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
ドリル 超硬S TFDS イワタツールドリル 超硬S TFDSイワタツール
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
材質超硬表面処理TiCNコーティング
リユーザブルボトルトップフィルタ 三商リユーザブルボトルトップフィルタ三商
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
お手持ちのメンブレンを交換するだけで再利用可能。チューブアダプタは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6~8mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合。フィルター面積:13.3cm2。オートクレーブ可。
材質本体:PSF、Oリング:シリコン、チューブアダプタ:PP
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2DS32 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2DS32SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2DS32 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2DS32SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準・(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2DS32) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2DS32)SMC
7,498税込8,248
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32TN) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32TN)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
Texas Instruments DS90LV032ATMTC/NOPB LVDSレシーバ Texas InstrumentsTexas Instruments DS90LV032ATMTC/NOPB LVDSレシーバTexas Instruments
1,798税込1,978
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●トランスミッションデータレート:400Mbps●差動入力低閾値電圧:-100mV●差動入力高閾値電圧:100mV長さ(mm)5寸法(mm)5×4.4×0.9高さ(mm)0.9入力LVDSピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas InstrumentsパッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.61チップ当たりのエレメント数4ドライバ数4最大動作温度(℃)85出力タイプLVTTL