カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(2)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ds-033」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ(前挽き) NTKカッティングツールズホルダ(前挽き)NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
デスクシステム SD-V オカムラ(岡村製作所)デスクシステム SD-Vオカムラ(岡村製作所)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
最も基本的な平机デスク。天板上配線キャップ2か所。中央引き出し標準装備。1200W×700D×700H。アジャスター装備(高さ変更オプションで可能)。天板表面材/メラミン化粧板、縁材/樹脂成型品(ABS)、最大積載質量/200kg(等分布荷重)、天板厚/30mm
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ 日東工業充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ日東工業
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。ダイヤル錠(3桁)取扱説明書(1.28MB)
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ 日東工業充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ日東工業
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。コンセント200V+100V関連資料(0.16MB)ダイヤル錠(3桁)取扱説明書(1.42MB)
SDワゴン 3段B4ファイル+ペントレー オカムラ(岡村製作所)SDワゴン 3段B4ファイル+ペントレーオカムラ(岡村製作所)
59,980税込65,978
1台
30日以内出荷
仕様ファイル仕切板2枚、一般仕切板1枚付/3段:3段 /鏡板素材:スチール /1段目引出しタイプ:ペントレー引出し /2段目引出しタイプ:一般引出し /3段目引出しタイプ:ファイル引出し(A4・B4兼用) /1段目サイズ:内寸法/318W×447D×40H /2段目サイズ:内寸法/318W×436D×168H /3段目サイズ:内寸法/318W×520D×291Hその他ワゴン 3段袖材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×580×610材質(天板)スチール施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合
SDデスク 脇机 3F2 オカムラ(岡村製作所)SDデスク 脇机 3F2オカムラ(岡村製作所)
60,980税込67,078
1台
30日以内出荷
鏡板カラー:ライトグレー 本体カラー:ライトグレー材質(天板)メラミン化粧板施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合
SDデスク 脇机 A4/2段L オカムラ(岡村製作所)SDデスク 脇机 A4/2段Lオカムラ(岡村製作所)
69,980税込76,978
1台
30日以内出荷
仕様ファイル仕切板4枚付/3段:3段 /1段目引出しタイプ:ペントレー引出し /2段目引出しタイプ:A4ファイル引出し /3段目引出しタイプ:ロングファイル引出し(A4・B4兼用) /1段目サイズ:(内寸法)W318×D447×H40mm /2段目サイズ:(内寸法)W318×D520×H265mm /3段目サイズ:(内寸法)W318×D636×H291mmその他脇机 ロングファイル引出しタイプ 3段袖ファイル2段 700D用鏡板カラー:ライトグレー 本体カラー:ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700材質(天板)メラミン化粧板施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合
日本精器 圧縮空気水分セパレータ GWDSシリーズ 日本精器日本精器 圧縮空気水分セパレータ GWDSシリーズ日本精器
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
水分除去効率99%以上(メーカー測定値)・効率的な遠心分離により水分を確実に除去圧力降下0.007MPa以下・エレメントが内蔵されていないので、圧力降下がほとんどありません。オートドレン内蔵(BIタイプ)・フロート式のドレントラップを内蔵しているため、自動的にドレンを排出します。・オートドレンタイプは、コンプレッサーへの直接取付など、ゴミや油が混ざったエアーでの使用は避けてください。・振動のある場所への取付は避けてください。
使用流体圧縮空気水分除去率(%)99以上耐圧力(MPa)2.25周囲温度および使用流体温度(℃)5~60通常圧力降下(MPa)0.007以下