カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 切削工具(2)
  • 医療(1)

「ds-1012」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20関連資料技術情報はこちら(75MB)
穴面取りドリル スタンダード NC-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル スタンダード NC-LDSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20関連資料技術情報はこちら(75MB)
フランジ付ロケートピン ナベヤフランジ付ロケートピンナベヤ
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±5
ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) MBBU・BBU BBU-1012-DS イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) MBBU・BBU BBU-1012-DSイマオコーポレーション
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
・MBBU-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BBU-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂B10.5質量(g)6F3.5D2C8E14GM4×0.7寸法A(mm)(0-0.13)10許容荷重(N)11400
MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ) イマオコーポレーションMBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ)イマオコーポレーション
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポ 感染防止用カットシーツ AITEXディスポ 感染防止用カットシーツAITEX
1,798税込1,978
1袋(10枚)
翌々日出荷
柔らかい不織布にPEフィルムを貼り合わせた吸水(不織布面)/防水(フィルム面)のシーツです。ハイレベルなバリア性を有していますので、感染対策としても使用可能です。不織布面で血液・体液等を吸収し、フィルム面で通さない設計なので、シーツの下が汚染されません。
材質レーヨン・ポリエステル・PE(ポリエチレン)フィルム規格【ウイルスバリア性】ASTM F 1671 合格仕様【人工血液バリア性】ASTM F 1670 合格
【校正】ABSソーラー式デジタルインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ABSソーラー式デジタルインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など測定範囲(mm)12.7電源太陽電池(屋内用)測定力(N)1.5以下表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP42動作照度(最低)40ルクス関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ABSデジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正