カテゴリ
- 切削工具(15)
- 制御機器(10)
- 物流用品(4)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(7)
- オリエンタルモーター(4)
- KITO(キトー)(4)
- SMC(3)
- アズワン(2)
- イマオコーポレーション(2)
- THK(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 日章工業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日研工作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- DID(1)
- HDK(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ds-122」の検索結果

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から4日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
ノンシールチェーン スタンダード 420DS
DID(17件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から9日以内出荷スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。色スチール
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
WIDIN¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
超硬ロングラジカルリーマ
日研工作所¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS
OSG(オーエスジー)¥72,980税込¥80,2781本当日出荷から4日以内出荷FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。刃数2ねじれ角(°)30
ワークグリッパー ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DS SRP-122-C-DS
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)7DM4C5.6寸法B(mm)(±0.05)12RoHS指令(10物質対応)対応
海外旅行用変圧器
日章工業¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。質量(g)(総質量)94種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)70出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置適合地域アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイコンセント(出力)A<1個付き>全質量(g)94RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ出力コンセントA<1個付き>
海外旅行用変圧器(電子式)
日章工業¥5,398税込¥5,9381台6日以内出荷ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
使い捨て式防じんマスク DS1
TRUSCO¥40,980税込¥45,0781セット(220枚)当日出荷使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 大箱に220枚入っており、まとめることでお得にお買い求めいただけます。用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業トラスコ品番767-3868種別使い捨て防じん形状カップ型質量(kg)3区分DS1タイプ頭掛けタイプ入数(枚)220吸気抵抗(Pa)28以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号)使用限度時間(h)18縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)28以下指定防護係数4
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
制御盤ファンユニット
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から36日以内出荷コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
オイルシール DS型
キーパー¥139税込¥1531個7日以内出荷一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSDS~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSDS12)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
アンダーソンコネクター
マリンテック(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1式当日出荷プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。対応電流は50A-350Aまで5種類!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。オスメス併用。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A。圧着・圧接取り付け。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済。5種類のラインナップ(本商品は80A)。 【ADS-50A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:5.5sq(AWG 10)~ 8sq(AWG 8)。 【ADS-80A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:8sq(AWG 8)。 【ADS-120A】。 ・適合ケーブル:最大38SQ/AWG2 まで。 ・推奨ケーブル:22sq(AWG 4)~ 38sq(AWG 2)。 【ADS-175A】。 ・適合ケーブル:最大60SQ/AWG1/0 まで。 ・推奨ケーブル:38sq(AWG 2)~ 60sq(AWG 1/0)。 【ADS-350A】。 ・適合ケーブル:最大150SQ/AWG4/0(または300MCM) まで。 ・推奨ケーブル:70sq(AWG 2/0)~ 100sq(AWG 4/0)。用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用色グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65シリーズAPWシリーズ光源LED取付穴径(Φmm)22
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズ
アズワン¥3,790税込¥4,1691個当日出荷応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。線径(Φmm)0.127測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE