カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • バイク純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 家電(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「ds-20l」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱シート フソー化成断熱シートフソー化成(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10巻)
当日出荷
配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
ホワイト幅(mm)100厚さ(mm)0.2
液体窒素容器 YDSシリーズ チャート液体窒素容器 YDSシリーズチャート
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。底部はリング形状で持ちやすいです。低蒸発の液体窒素保存容器!
材質アルミニウム
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
抵抗/直流変換器 渡辺電機工業抵抗/直流変換器渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
RDS デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)RDS デジタルポジションインジケーターNBK(鍋屋バイテック会社)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
質量(g)45
SDデスク 平机 オカムラ(岡村製作所)SDデスク 平机オカムラ(岡村製作所)
58,980税込64,878
1台
30日以内出荷
仕様天板表面材/メラミン化粧板、縁材/樹脂成型品(ABS)/平机:平机 /脚部仕様:L字脚 /脚素材:樹脂 /配線:2箇所 /トレー:有 /鍵仕様:無 /エッジ仕様:スクエアエッジその他デスク 平机 標準仕様天板カラー:ライトスモーク 本体カラー:ライトグレー材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
気密試験用N2キット イチネンTASCO気密試験用N2キットイチネンTASCO(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業)モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバーDIJET(ダイジェット工業)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ サンドビックCoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップサンドビック
9,998税込10,998
1箱(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
穴あけ用チップ 外周刃-01
関連資料ブレーカの説明(0.2MB) 推奨ワークの説明(0.2MB) 技術資料として設定(10.4MB)
ダストボックス EA995AAシリーズ エスコダストボックス EA995AAシリーズエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
塩ビ不使用
仕様●メーカー:テラモト●型番:DS-218-820-8●容量:20L●サイズ(mm)(W×D×H):220×360×380●色:白●重量:1.2kg●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-1885-57
CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル サンドビックCoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリルサンドビック
67,980税込74,778
1本
当日出荷から20日以内出荷
加工深さ4×DC用
ダストボックス EA995Aシリーズ エスコダストボックス EA995Aシリーズエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
小形単段ベーンポンプ ダイキン工業小形単段ベーンポンプダイキン工業
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
ハイストッパシリンダ (RSH32-20D~) SMCハイストッパシリンダ (RSH32-20D~)SMC
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)20
薄形シリンダ CDQ2DS32 SMC薄形シリンダ CDQ2DS32SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイストッパシリンダ (RSH32-20B~) SMCハイストッパシリンダ (RSH32-20B~)SMC
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動バネ入りストローク(mm)20
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイストッパシリンダ (RSH20~) SMCハイストッパシリンダ (RSH20~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS63-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS63-~DCMZ~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS50-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS50-~DCMZ~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS40-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS40-~DCMZ~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
PRO 420DS-110L チェーン 9079D-22B11 YAMAHA(ヤマハ)PRO 420DS-110L チェーン 9079D-22B11YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
PRO 420DS-130L チェーン 9079D-22B13 YAMAHA(ヤマハ)PRO 420DS-130L チェーン 9079D-22B13YAMAHA(ヤマハ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
PRO 420DS-140L チェーン 9079D-22B14 YAMAHA(ヤマハ)PRO 420DS-140L チェーン 9079D-22B14YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
PRO 420DS-100L チェーン 9079D-22B10 YAMAHA(ヤマハ)PRO 420DS-100L チェーン 9079D-22B10YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
15,980税込17,578
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ダイヤスロープライン   76 20 シンエイテクノダイヤスロープライン 76 20シンエイテクノ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
イエローラインで、スロープの位置を素早く確認
材質ゴム / 色:ブラウン寸法(cm)高さ2.0×奥行7.5×有効幅69勾配(度数):14溝(本数):2
クリーナー紙パック 東芝クリーナー紙パック東芝
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
東芝クリーナー 純正紙パック
適合機種VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ内容5枚機能2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)
ディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :90 コーティング:TiAIN ΦDc mm L1 mm L mm 1106Mシリーズ ムラキディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :90 コーティング:TiAIN ΦDc mm L1 mm L mm 1106Mシリーズムラキ
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
ディキシ NCセンタードリル1106Mシリーズです。
コンパクトサイネージスタンド ロータイプ SDSコンパクトサイネージスタンド ロータイプSDS
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)12.5ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500ディスプレイ(取付)縦横設置可能中心高さ(mm)(画面)500~700高さ調節100mmピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
SS5Y3-10L3 SMCSS5Y3-10L3SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH32TF) SMCRSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH32TF)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS80) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS80)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VNDシリーズ SMC水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VNDシリーズSMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5L20 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5L20SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5L20) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5L20)SMC
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5L20) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5L20)SMC
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND300DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND300DS)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
管接続口径(20A) 3/4型式VND3オリフィス径(Φmm)20バルブ(0) N.C.
クライアント テーブル アルミ脚 オカムラ(岡村製作所)クライアント テーブル アルミ脚オカムラ(岡村製作所)
169,800税込186,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合