カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 切削工具(43)
  • 清掃用品(42)
  • メカニカル部品(18)
  • 制御機器(17)
  • 農業機械(15)
  • バイク部品(10)
  • 測定用品(9)
  • 日用品(7)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • 梱包用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「ds-23」の検索結果

283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ(38件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
959税込1,055特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
ヒートアイロンPRO DS-ES23 ハウスボックスヒートアイロンPRO DS-ES23ハウスボックス
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
コテ先温度の立ち上がりが早く30秒で約190℃まで上昇。すぐに充填作業ができます!ご使用の環境、電池によって異なります。あらかじめご了承ください。ニッケル水素充電池使用可能。単3サイズを3本満充電で、電気代はなんと1日約1円程度!(メーカー調べ)毎日90分使用後充電しても、年間のランニングコストは約365円と圧倒的に経済的です。
用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修付属品キャップ、USBケーブル1本(USB2.0 typeーA/MicroB 140mm)危険物の類別非危険物
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
スタンダードドライバー エンジニアスタンダードドライバーエンジニア
209税込230
1本
当日出荷
耐久性に優れたドライバーです。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガデルタゴンビットSDSプラスミヤナガ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
刃数5枚刃
アームストッパー SYS(シブタニ)アームストッパーSYS(シブタニ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
使い捨て防じんマスク ボンド商事使い捨て防じんマスクボンド商事
699税込769
1袋(3枚)
当日出荷から9日以内出荷
国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など仕様【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用)その他排気弁なし材質【ノーズクリップ】アルミ製区分国家検定規格:DS2クッションポリウレタン使用時間(時間)最大14関連資料(11.33MB)折り畳み可否折りたたみ可能
ペダルボックス テラモトペダルボックステラモト(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
衛生的なペダル式です。 さびにも強いステンレス素材を使用しています。 軽くて手軽なポリプロピレン製内容器付です。
用途ペダル式ゴミ箱、衛生関連用品形状丸型シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
台付スコヤ 焼なし 理研計測器台付スコヤ 焼なし理研計測器
7,998税込8,798
1個
当日出荷から14日以内出荷
現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
ドリルスリーブ TRUSCOドリルスリーブTRUSCO
5,398税込5,938
1本
当日出荷
用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品
ACアダプタ イマダACアダプタイマダ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンズフリードライヤースタンド NAKAGAMIハンズフリードライヤースタンドNAKAGAMI(1件のレビュー)
4,190税込4,609
1個
当日出荷
ハンズフリーでながら作業を実現360度回転で簡単角度調節しっかり固定できる頑丈設計どこでも簡単取り付けドライヤーを固定して両手が使えるワンちゃんのタオルドライやブラッシングも楽々手放し重たいドライヤーを持たなくていいから腕が疲れない子供が自分で乾かせる70cmアームで高さも向きも思い通りにドライヤー固定/ハンズフリースタンド/簡単/便利/便利グッズ/ヘアセット/セット/おすすめ/髪の毛/ペットの毛/乾燥/乾かす/介護/子育て/育児/シンプル/おしゃれ/省スペース/コンパクト/頑丈/簡単取付/360度/曲がる/時短/ブロー/洗面所/洗面台/脱衣所/机/保護マット/プレゼント/ギフト
用途ハンズフリークリップとして。材質ABS樹脂、PVC、シリコンアルミ合金、PUレザーホワイト質量(g)400対応機種持ち手直径約4.5cmまでのドライヤー適応寸法(cm)最大天板厚:約7アーム長さ(cm)約70耐荷重(g)約750
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)円柱型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDSOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ショート三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
超硬ストレートドリル 協和精工超硬ストレートドリル協和精工
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(75MB)
デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガデルタゴンビットSDSプラスミヤナガ(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷
材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BMダストカー 替袋E 大 テラモトBMダストカー 替袋E 大テラモト
6,398税込7,038
1枚
翌々日出荷
分別回収に便利な多彩な色展開。
用途集積・運搬カート用袋容量(L)約236材質ナイロン質量(g)約500種類ダストカー用袋規格替袋E・大寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×590×680商品タイプ袋のみ
スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったヘッド形状。
ウォールステッカー A5サイズ S&Cコーポレーションウォールステッカー A5サイズS&Cコーポレーション
599税込659
1セット(2枚)
翌々日出荷
いろいろなものに貼ってはがせるデコレーションステッカー。
用途洗面所、キッチン周り、浴室、トイレなど ちょっとした空きスペースやスマホ、タブレット、ファイルノートなどにお好きなデザインでデコレーションすることができます。材質PVCサイズA5寸法(cm)21×15
BMダストカー テラモトBMダストカーテラモト(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
回収・運搬カート。わかりやすいカラー分別等、多種多様な分別回収に対応できます。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキタイプバンパーなしキャスター径(Φmm)75商品タイプ本体(フレーム)
DC/DCコンバータ New-Era(ニューエラー)DC/DCコンバータNew-Era(ニューエラー)
32,900税込36,190
1個
当日出荷から6日以内出荷
アイドリングストップ車対応。 USB充電端子(1.5A) 装備。 超コンパクトボディ。 制御信号変換回路3統計。 イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。 大容量の常時出力(バックアップ出力)。 ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。 スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。
出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB)入力電圧(V)DC24(DC 18~32)質量(g)670使用温度範囲(℃)-20~60変換効率(%)約95保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
建災防統一標識 4ヶ国語(日・英・中・ベトナム) グリーンクロス建災防統一標識 4ヶ国語(日・英・中・ベトナム)グリーンクロス
499税込549
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識です。 4ヶ国語に対応しております(日本語・英語・中国語・ベトナム語)
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に材質ポリプロピレン
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプWIDIN
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
BMダストカー エコ袋 小 テラモトBMダストカー エコ袋 小テラモト(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から8日以内出荷
分別回収に便利な多彩な色展開。再生PETを使用しました。
用途集積・運搬カート用袋材質ポリエステル(再生PET)100%質量(g)約490種類ダストカー用袋容量(L)約132規格エコ替袋・小寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×430×630ボトル収容量空き缶(350ml)約198本、ペットボトル(500ml)約106本商品タイプ袋のみ
ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90保証期間1年間入力電源(V)DC5±5%読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途単体露出工事用定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
BMトートバックS テラモトBMトートバックSテラモト(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
小柄な方でも楽に資機材の運搬が可能なショートタイプ。 スナップボタンで中身の飛び出しを防止します。 撥水性ナイロン生地が水場における作業でも水をはじき、お手入れ簡単。 底鋲付きで底面のすり減りを軽減。 ファイルポケットには作業チェックシートや必要書類などを収納できます。 ネームポケットには作業者名や会社名などのネームカードが入れられます。 作業性の高い自立式で、置いた時に袋が倒れず清掃小物の出し入れがスムーズに行えます。
材質ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440(底部400)×148×350繰り返し・詰め替え対応
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
BMダストカー エコ袋 大 テラモトBMダストカー エコ袋 大テラモト(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から4日以内出荷
分別回収に便利な多彩な色展開。再生PETを使用しました。
用途集積・運搬カート用袋材質ポリエステル(再生PET)100%質量(g)約650種類ダストカー用袋容量(L)約236規格エコ替袋・大寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×590×680商品タイプ袋のみ
BMトートバックS 透明タイプ テラモトBMトートバックS 透明タイプテラモト
6,798税込7,478
1個
欠品中
清掃小物をスマートに運べる透明タイプのトートバック
用途整頓収納のトートバック材質塩化ビニール透明(糸入り)ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440(底部:400)×148×350アズワン品番65-1854-79
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDSOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)