カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- マスク(17)
- 制御機器(16)
- 自動車補修部品(8)
- 測定用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 手袋(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(18)
- 渡辺電機工業(10)
- ミドリ安全(5)
- welzo(4)
- 佐藤計量器製作所(3)
- 扶桑精機(3)
- TRW(3)
- 土牛(2)
- コフロック(2)
- KSフィルター(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- 村山電機製作所(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- 日本製紙クレシア(1)
- 興研(1)
- 重松製作所(1)
- ダイキン工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ds-2n」の検索結果

伸縮C型カーテンレールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。色シルバー許容荷重(kg)5
7700(DS2/N95) 使い捨て式防じん・N95マスク(折りたたみタイプ)
山本光学¥4,598税込¥5,0581箱(20枚)当日出荷保管・携帯に便利な折りたたみタイプ。N95規格とDS2規格の両方に適合したモデル。用途粉じん対策/感染対策種別使い捨て式防じんマスク規格国家検定(DS2):第TM643号・NIOSH(N95)仕様折りたたみタイプ、ヘッドバンドタイプ、長さ調節可、ノーズシール、樹脂製ノーズブリッジ、金属パーツ不使用、個包装トラスコ品番836-5857質量(g)7.6種類使い捨て式防じんマスク入数(枚)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×161※バンド除く吸気抵抗(Pa)社内基準値:50以下、実測値(平均):33.2粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0以上、測定値(平均):98.7使用限度時間(h)16排気抵抗(Pa)社内基準値:50以下、実測値(平均):33.2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
排気弁付き防じん作業マスクDS2/N95 2枚入
TAKAGI(高儀)¥799税込¥8791個翌日出荷米国NIOSH規格、日本国家検定規格に合格したマスク 。国家検定番号:第TM532号(排気弁有)用途粉じんの吸入防止に仕様●国家検定合格品、米国規格N95合格品 ●安心の4層構造 ●静電フィルターでチリ・ほこりをしっかりキャッチ ●呼吸が楽な排気弁付き
防じん作業マスクDS2/N953枚入
TAKAGI(高儀)¥799税込¥8791個翌日出荷米国NIOSH規格、日本国家検定規格に合格したマスク 。国家検定番号:第TM531号(排気弁無)用途粉じんの吸入防止に仕様●国家検定合格品、米国規格N95合格品 ●安心の4層構造 ●静電フィルターでチリ・ほこりをしっかりキャッチ
デジタル水温計
村山電機製作所¥119,800税込¥131,7801式6日以内出荷本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません。電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます。温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。。セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードFモード FURUNO
デジタル水温計
村山電機製作所¥119,800税込¥131,7801式6日以内出荷本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません。電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます。温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードJモード JRC
使い捨て式 防じんマスク DS2/NIOSH N95
マクライトインダストリー¥3,898~税込¥4,288~1箱(20枚)ほか当日出荷から6日以内出荷労働安全衛生法の防じんマスク着用義務に使用できるDS2規格品 台湾老舗メーカーにより高品質管理下で製造 ステープラーフリーで思わぬ怪我などを防止 口元に空間を持たせ呼吸しやすいお面式タイプ PVC製の鼻当てにより隙間を防ぎます用途溶接、研磨作業など仕様立体構造お面式(カップ型)、使い捨てタイプ、バルブ無し材質ノーズクリップ:メタルワイヤー 、内側鼻当て:PVC、頭掛け紐:合成ゴム色ホワイト材質(本体)本体:メルトブロー区分DS2規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-6253)国家検定合格番号TM531号(DS2)ひもタイプ頭掛けタイプ指定防護係数10
シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2
三光化学工業¥2,398税込¥2,6381箱(10枚)当日出荷使い捨て式の排気弁付タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。 排気弁付きなので、弁無しタイプに比べ呼吸の排気しやすい商品です。 形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。用途使い捨て式防じんマスクとして区分DS2質量(g)16タイプ排気弁付き吸気抵抗(Pa)35粒子捕集効率(%)99.2国家検定合格番号TM557使用限度時間(h)13時間吸気抵抗上昇値(Pa)149Pa排気抵抗(Pa)35ぬれ抵抗値(Pa)31二酸化炭素濃度上昇(%)0.6
N95/DS2 使いきり防じんマスク 20枚入
グローブマニア(川西工業)¥2,198税込¥2,4181箱(20枚)6日以内出荷DS2とN95の認証を得たマスクです。アルミのノーズピースを採用し、鼻部の密着性に優れています。内側の鼻部にはクッションが付いており装着中も快適です。用途医療現場、土木作業、建築業、解体作業寸法(mm)約140×125色ホワイト吸気抵抗(Pa)43粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM531使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)43RoHS指令(10物質対応)対応
ハイラック マスク 350
興研(75件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(10枚)当日出荷フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)取付お面式国家検定合格番号第TM339号、第TM609号死積400cm3以下(平均値/178cm3)吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)使用限度時間(h)13種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2入数(枚)10ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)指定防護係数10
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
農薬散布対応 排気弁付き使い捨て式防じんマスク 10P(DS2認証)排気弁有
welzo(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(10個)4日以内出荷・DS2 国家登録認証。・液剤・粉剤どとらにも使用出来ます。・排気弁付は、マスク内が蒸れにくく長時間使用でも快適。・軽量で呼吸が楽です。・N95マスク同等品用途不織布質量(g)200
使い捨て式防じんマスク(DS2国家検定合格品)
ミドリ安全¥4,398税込¥4,8381箱(20枚)当日出荷ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。用途一般粉じん作業用。サイズ126区分DS2質量(g)280入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)120排気ゴム弁なし指定防護係数10
直結式小型防毒マスク
重松製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。用途低濃度の有毒ガスが発生する作業用。有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下)トラスコ品番859-1159材質接顔体:塩化ビニール質量(g)155国家検定合格番号TN507号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60アズワン品番64-8899-50適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く)2018年トラスコ掲載ページ6 0158
使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。 ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。 排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。用途一般粉じん作業用。トラスコ品番836-1937区分DS2質量(g)240入数(枚)10吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定DS2合格品(SH7022:第TM572号、SH7022V:第TM573号)、NIOSH N95検定合格品、頭掛けタイプ(アジャスタ付)使用限度時間(h)14排気ゴム弁付きひもタイプバンド:頭掛け指定防護係数10
プロテクガードマスクDS2/小箱単位
日本製紙クレシア¥2,598税込¥2,8581箱(20枚)8日以内出荷使い捨て式防じんマスク。折りたたみ式。 。個包装で衛生的。持ち運びにも便利! 。国家検定規格DS2合格品。米国NIOSH規格N95合格品。クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で、漏れの軽減と快適性を実現。しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付き。顔の形に合わせて調整ができるプラスチック製ノーズクリップ。金属素材不使用のため分別不要。しめひもは超音波接着のため、接合部はステープラー(ホチキス)不使用。金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現。用途使い捨て式防じんマスク。折りたたみ式。一般工場:溶接・研磨・切削などの粉じんの発生する作業に。医療・臨床検査:医療従事者の呼吸器感染症対策に入数(枚)20連続使用時間(時間)14国家検定番号/支持方式【米国NIOSH規格N95】TC-84A-9846 / 型式名6001‐DS2 / 国家検定番号 第TM842号指定防護係数10
防水一体型スケール DS-500N
寺岡精工(TERAOKA)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から7日以内出荷業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。種類上皿式はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)232×179センサーロードセルシステム最大風袋量(kg)0.999使用温度範囲(℃)0~+35使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)質量(kg)2.2(乾電池含む)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)消費電力(W)0.05(DC6V)保護等級IP65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120ひょう量単位kg
シェイプキープマスク
SK11¥339税込¥3731個当日出荷特殊加工の立体構造で、ぴったり密着、呼吸も会話も楽にできます。空気感染予防策として、医療従事者にも使用されているN95マスクと同等です。 携帯しやすい二つ折タイプです。しめひもの長さが調節できるアジャスター付です。 内側の鼻当てクッションによってマスクと鼻部のすき間をなくすことができます。鼻当ては、鼻の形に合わせることができます。用途溶接作業・粉末処理作業・農薬作業・その他粉塵の発生する作業での防じん。種別簡易マスク型式DD02-S2型色ホワイト区分DS2(N95同等レベル)入数(枚)1ひもタイプ耳かけ
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付タイプ
ミドリ安全¥3,798税込¥4,1781箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷排気弁から湿気や熱を逃し、ムレにくく楽な呼吸ができます。 安全性と快適性を追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。 顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。 顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。 表面は肌にやさしい素材を使用しました。 しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。 長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。用途一般粉じん作業。区分DS2質量(g)160入数(枚)10吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM696号)、NIOSH N95検定合格品、排気弁付使用限度時間(h)20排気抵抗(Pa)70以下指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク(活性炭入り) 活性炭入タイプ
ミドリ安全¥4,398税込¥4,8381箱(10枚)当日出荷活性炭入りフィルターを採用し、有機臭や悪臭を除去します。 安全性と快適性を追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。 顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。 顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。 表面は肌にやさしい素材を使用しました。 しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。 長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。用途一般粉じん作業。区分DS2質量(g)160入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM697号)、NIOSH N95検定合格品、活性炭入使用限度時間(h)12縦(mm)130横(mm)128排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36
渡辺電機工業¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
使い捨て式防じんマスク プレーンタイプ
ミドリ安全¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷安全性と快適性をとことん追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。 顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。 顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。 表面は肌にやさしい素材を使用しました。 しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。 長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。用途一般粉じん作業。区分DS2質量(g)130入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM695号)、NIOSH N95検定合格品使用限度時間(h)17排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10
分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N
omron(オムロン)¥299,800~税込¥329,780~1個当日出荷から71日以内出荷標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
農薬散布対応 園芸・農業用マスク 3P(DS1認証)排気弁無
welzo¥499税込¥5491個(3個)4日以内出荷・DS2 国家登録認証。・液剤・粉剤どとらにも使用出来ます。・排気弁付は、マスク内が蒸れにくく長時間使用でも快適。・軽量で呼吸が楽です。・N95マスク同等品用途不織布質量(g)45
農薬散布対応 使い捨て式防じんマスク 20P(DS2認証)排気弁無
welzo¥2,298税込¥2,5281個(20個)4日以内出荷・DS2 国家登録認証。・液剤・粉剤どとらにも使用出来ます。・排気弁付は、マスク内が蒸れにくく長時間使用でも快適。・軽量で呼吸が楽です。・N95マスク同等品用途不織布質量(g)330
定水位弁
ベン¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷から5日以内出荷水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開用途パイロット用電磁弁材質(本体)CAC(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)使用圧力範囲(MPa)0~0.75定格電圧(V)AC200(50/60Hz)オリフィス径(Φmm)4流体温度(℃)5~60適合流体水道水・工業用水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)バイトン作動通電開
農薬散布対応 園芸・農業用マスク 3P(DS2認証)排気弁有
welzo¥619税込¥6811個(3個)欠品中・DS2 国家登録認証。・液剤・粉剤どとらにも使用出来ます。・排気弁付は、マスク内が蒸れにくく長時間使用でも快適。・軽量で呼吸が楽です。・N95マスク同等品用途不織布質量(g)60