カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ds-3txs」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長柄ダスター 明治機械製作所

    長柄ダスター

    明治機械製作所
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダスター 明治機械製作所

    エアダスター

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    堅牢なアルミボディを採用。 空気入口を上部に変更することができるため吊下げタイプとしても使用可能です。
  • 長柄ダスター 明治機械製作所

    長柄ダスター

    明治機械製作所
    3,998税込4,398
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所

    エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)

    近畿製作所(22件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
    材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスターガン TRUSCO

    エアーダスターガン

    TRUSCO(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
  • エアダスター 明治機械製作所

    エアダスター

    明治機械製作所
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
  • エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所

    エアーガン レバー付プラグ仕様

    栗田製作所(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
    用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
  • エアーガンセット 栗田製作所

    エアーガンセット

    栗田製作所(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
    用途一般的な清掃作業に。付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
  • エアーダスター SK11

    エアーダスター

    SK11(85件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
    用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)430ノズル長(mm)115材質(ノズル)空気取入口Rc1/4
  • エアーダスター ノンフロン モノタロウ

    エアーダスター ノンフロン

    モノタロウ(340件のレビュー)
    389税込428
    1本(350mL×1本)ほか
    当日出荷
    逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
    用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー逆さ噴射
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    本体質量(g)177パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式
  • 超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ 明治機械製作所

    超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ

    明治機械製作所(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
    付属品1G-2(カップ容量150mL)所要圧縮機(kw)0.2~0.4吹付距離(mm)100~150塗料供給方式重力適合塗料容器1G-2付属(150mL)
  • ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    ロングノズルエアーダスターガン

    近畿製作所(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8
  • 洗浄ガン 明治機械製作所

    洗浄ガン

    明治機械製作所
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
    用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布材質ステンレス圧力(MPa)標準水道:0.3