カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(247)
  • 切削工具(148)
  • 制御機器(78)
  • 物流用品(61)
  • 測定用品(37)
  • バイク部品(36)
  • 清掃用品(34)
  • 作業工具(31)
  • 機構部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 家電(23)
  • メカニカル部品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 自動車補修部品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 農業機械(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 建築金物(11)
  • 事務用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 安全標識(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 研磨材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「ds-5」の検索結果

1,053件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DS5 UNION(ユニオン)

    DS5

    UNION(ユニオン)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)□35×t2
  • デジタルデータスタンドDS-5 LPL

    デジタルデータスタンドDS-5

    LPL
    81,980税込90,178
    1台
    6日以内出荷
    軽やかな昇降で能率よく作業ができます。バランサー付きアームを押して上下移動を行います
    用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)質量(kg)6.6最大積載量(kg)5原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルデータスタンドDS-5DXSET LPL

    デジタルデータスタンドDS-5DXSET

    LPL
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    高性能高品質の中型最高級スタンドに大光量:光量調節・色温度変換機能を装備した撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
    用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影付属品コーナータップ、延長コード、コードホルダー(8)寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)/ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)、光面:幅120×奥行170(1灯)質量(kg)スタンド:6.6、ライト総重量:1.5(2灯)電源AC100V50/60Hz(出力34W×2)光源SMD白色LED96個×2色温度(K)5000照度(Lx)2180/50cm(1灯)クランプ取付幅(mm)7~35RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)カメラ:5演色指数(Ra)95上下移動量(mm)270~940照射角度(°)約70
  • デジタルデータスタンドDS-5DX LPL

    デジタルデータスタンドDS-5DX

    LPL
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    持っている撮影機器(カメラ)が搭載可能、撮影機器の解像度・性能をフルに発揮させることができる満足度100%非接触型最高中型スタンド。高耐久性・高精度・高作業性を追求して作られたハイグレード複写装置で精度の高い俯瞰撮影が可能。多用途での利用ができ、また,撮影機器を選ばない万能タイプです。大きな昇降 (上下移動) はバランサーアームを押して軽やかな動きで能率良い作業が可能。スマホ・iPhoneなどモバイル機器での撮影可能。XYスライダー標準装備で縦横mm単位の調整ができ、また、レンズの中心を常にベースボード中心に位置できる。単焦点レンズやマクロレンズは特に有効。静止画撮影はもちろん動画撮影による配信も可能。駆動部はすべてロック機能搭載で完全固定。支柱部を逆に取付けテーブル上に設置することで、大きな原稿や被写体の撮影も可能です。
    用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影仕様雲台:最大伸長約100mm/ワンロックアーム、モニター/iPod等の取付固定用 カメラネジオス寸法(mm)【XYスライダー】横方向移動量:中心より左右50、縦方向移動量:中心より上下50、ベースボードからカメラネジまでの移動範囲:100~550、【ベースボード】幅450×奥行600×高さ25、全長:970(支柱全長920)質量(kg)8.5最大積載量(kg)3.7、1.5(支柱トップ雲台)原稿サイズA3/B3RoHS指令(10物質対応)対応上下移動量(mm)約95~730(ベースボード面からカメラネジ)ハンドル一回転移動量(mm)ロックつまみにより固定
  • (267)フライホイール CP DS-5M スバル

    (267)フライホイール CP DS-5M

    スバル
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • DECOY Sinker type Bullet(デコイシンカータイプバレット) DS-5 カツイチ

    DECOY Sinker type Bullet(デコイシンカータイプバレット) DS-5

    カツイチ(1件のレビュー)
    309税込340
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷
    リーズナブルで扱いやすいバレットシンカー。テキサスリグに *ワームとのマッチングも良く、テキサスリグでの使用に最適なバレットタイプシンカー。 *ラインブレイクを防ぐプロテクトチューブを装着。 *あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。 *感度が上がるハードマテリアル(鉛合金)を採用。
    用途テキサスリグやキャロライナリグ等、ベーシックなリグにマッチするスタンダードなバレットシンカーです。中通し部へはラインブレイクを防ぐプロテクトチューブを装着。見た目は普通でも細やかな部分に配慮しています。Gun Black
  • DECOY Sinker type Heavy Bullet(デコイシンカータイプヘビーバレット) DS-5H カツイチ

    DECOY Sinker type Heavy Bullet(デコイシンカータイプヘビーバレット) DS-5H

    カツイチ
    419税込461
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷
    パンチングや潮の速いエリアに対応するヘビー仕様 *ヘビーカバーやディープエリアでの使用に特化したヘビーサイズラインナップ。 *ノットやフックアイがきれいに収まりやすいよう、底面には2段のくぼみ(ノットホール)を設計。 *ワームとのマッチングも良く、テキサスリグでの使用に最適なバレットタイプシンカー。 *ラインブレイクを防ぐプロテクトチューブを装着。 *あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。 *感度が上がるハードマテリアル採用。
    用途通常のテキサスリグでは破れないようなヘビーカバーを攻略すべく、ヘビーテキサス(パンチング)での使用に特化した最大1.3ozヘビーウェイト仕様のバレットシンカーです。一方ソルトウォーターにおいては、潮の流れが速すぎるために底をとれないシチュエーション等に活躍。アイナメをはじめとする様々なロックフィッシュ狙いに最適です。ヘビーになれば当然ヘッドサイズも大きくなる為、シンカーに対してややボリュームの小さいワームにもフィットしやすいよう設計を見直しました。Gun Black
  • シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ

    シリンジ ディスポ 針無

    モノタロウ(102件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
    用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • デジタルスケール(5kg) TRUSCO

    デジタルスケール(5kg)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
    用途計量物の計測、測定に。トラスコ品番160-6378材質耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130電源単4形乾電池×2個(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)130×180×30目量(kg)5検定対象外計量皿形状
  • 樹脂製平台車 アイリスオーヤマ

    樹脂製平台車

    アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
    材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター2輪自在材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性軽量材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ショートソケットセット trad

    ショートソケットセット

    trad(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本)
    当日出荷
    カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
    用途ボルト・ナットの締め付け作業。セット内容8/10/12/13/14mm材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト全長(mm)60タイプ六角軸穴角6角六角軸対辺(mm)6.35
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック

    ミヤナガ(12件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1パック(5本)
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDSプラス
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    209税込230
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
  • 乾式直読式水道メーター アズビル金門

    乾式直読式水道メーター

    アズビル金門(9件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
    最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック)

    ねじなしブッシング(管端用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
    仕様管端用材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    切りくず穴数4
  • スタンダードドライバー ENGINEER(エンジニア)

    スタンダードドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れたドライバーです。
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
    用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
  • リングレジューサ Panasonic(パナソニック)

    リングレジューサ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
  • 段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品]

    段ボール保管棚 棚ダン

    PAL[保管用品](8件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります 組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。 倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。 保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。 また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。 そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
    用途倉庫や保管スペースの無駄解消に材質段ボール
  • Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)

    武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 同軸ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    同軸ケーブルストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C~5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。
    用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。全長(mm)105質量(g)50奥行(mm)37適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2Vアズワン品番64-8491-60
  • スベリーダー(スベリ粉) JEFCOM(ジェフコム)

    スベリーダー(スベリ粉)

    JEFCOM(ジェフコム)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500g)
    当日出荷
    入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
    用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
  • 電磁ガードシールドスリーブ 3M(スリーエム)

    電磁ガードシールドスリーブ

    3M(スリーエム)
    7,998税込8,798
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
    用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。材質金属箔付ガラス繊維規格UL規格対応 (file E120470)
  • 玄関インターホン 電池式  簡単取替 配線距離150m ELPA

    玄関インターホン 電池式 簡単取替 配線距離150m

    ELPA(1件のレビュー)
    3,419税込3,761
    1個
    当日出荷
    来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。 既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。 安心の電池寿命お知らせ機能付き。
    付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性)質量(g)(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113電源単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38電池寿命約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)電源タイプ電池式通話方式親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
  • DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り) SURE(石崎電機製作所)

    DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り)

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    はんだ吸い取り機DS-520用の交換用フィルターです。
    仕様DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り)トラスコ品番805-2548材質ガラス、フェルト、他質量(g)39部品名称交換用フィルター
  • ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨管数5材質(リング)ポリアミド
  • オイルシール DS IKO(日本トムソン)

    オイルシール DS

    IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
  • LEDライト付デスクルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    LEDライト付デスクルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    見たいものを乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。
    種類デスクルーペ本体寸法(mm)約52×77×40本体質量(g)約50レンズ径(Φmm)約65×35倍率(倍)約5材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • DICプラスチック製看板「カンバリ」 DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DICプラスチック製看板「カンバリ」

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    「カンバリ」に貼り付けるだけで、表示スタンドになります。
    厚さ(mm)0.1質量(g)30寸法(縦×横)(mm)363×315
  • ST サッシ下車 APLUS(クマモト)

    ST サッシ下車

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途サッシ用下車として仕様ベアリング入材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップナット D形(パック品) オチアイ

    キャップナット D形(パック品)

    オチアイ(2件のレビュー)
    529税込582
    1パック(12個)
    当日出荷
    材質寸法H(mm)5.5表面処理ACP寸法n1(mm)(最小)2.5寸法n2(mm)(最大)4
  • ドラム缶スパナ CRAB TOOL

    ドラム缶スパナ

    CRAB TOOL
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    色々なフタの仕様に合わせる事ができます。
    用途ドラム缶のフタ開け用。全長(mm)510質量(kg)1.21
...