美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)
刃数2
表面処理WXLコーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.015
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
RJ-45 コネクターを装備し、IEEE 802.3an/bz (10GBASE-T/NBASE-T) と 802.3x をサポートし、E10G18-T1 は既存のインフラストラクチャを 10GbE ネットワーキング環境に円滑に以降できる支援を行います。下位互換性をもち、10Gb/秒、5Gb/秒、2.5Gb/秒、1Gb/秒、100Mb/秒 相互間の自動ネゴシエーションをサポートし、E10G18-T1 は小規模企業およびホームユーザーのデータ転送ボトルネックを解消する経済的なソリューションです。対応モデル FS3017、FS2017、FS1018、RS18017xs+、RS18016xs+、RC18015xs+、RS10613xs+、RS4017xs+、RS3617xs+、RS3614xs+、RS3413xs+、RS3618xs、RS3617RPxs、RS3617xs、RS3614(RP)xs、RS3412(RP)xs、RS3411(RP)xs、DS3617xs、DS3615xs、DS3612xs、DS3611xs、DS3018xs、RS2818RP+、RS2418(RP)+、RS1219+、RS818(RP)+、DS1817+、DS1618+、DS1517+
仕様●LANポートタイプ:RJ45
対応OSSynology DSM
インターフェースPCI Express x4
通信速度10Gbps
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
関連キーワード