42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
ホワイト 幅(mm)100 厚さ(mm)0.2
1箱(10巻)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。底部はリング形状で持ちやすいです。低蒸発の液体窒素保存容器!
材質アルミニウム
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

渡辺電機工業抵抗/直流変換器
RoHS
応答速度約25ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1121種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

オカムラ(岡村製作所)SDデスク 平机
エコ商品
仕様天板表面材/メラミン化粧板、縁材/樹脂成型品(ABS)/平机:平机 /脚部仕様:L字脚 /脚素材:樹脂 /配線:2箇所 /トレー:有 /鍵仕様:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ その他デスク 平机 標準仕様 天板カラー:ライトスモーク 本体カラー:ライトグレー 材質(天板)メラミン化粧板 グリーン購入法適合 材質(幕板)
1台
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32 寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230 接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2) 二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用
1本
68,980 税込75,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

穴あけ用チップ 外周刃-01
関連資料ブレーカの説明(0.2MB) 推奨ワークの説明(0.2MB) 技術資料として設定(10.4MB)
1箱(5個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本
67,980 税込74,778
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

塩ビ不使用
仕様●メーカー:テラモト●型番:DS-218-820-8●容量:20L●サイズ(mm)(W×D×H):220×360×380●色:白●重量:1.2kg●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-1885-57
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷



ハイストッパシリンダ (RSH32-20D~) SMC CADデータあり
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)20
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2DS32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ハイストッパシリンダ (RSH32-20B~) SMC CADデータあり
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動バネ入り ストローク(mm)20
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ハイストッパシリンダ (RSH20~) SMC CADデータあり
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS63-~DCMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS50-~DCMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS40-~DCMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)





SSD AD-L20Dシリーズは、3D NAND フラッシュを採用した換装型SSDです。容量は1TBです。従来の2D NANDよりも高い信頼性をもとに、SLC キャッシング機能により、読み込み・書き込み速度も高いパフォーマンスを発揮、読み込みは毎秒550MBの速度で、PCの高速化を実現いたします。AD-L20D シリーズは、SLCキャッシングテクノロジー に対応。
容量(TB)1TB
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
1箱(1枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

イエローラインで、スロープの位置を素早く確認
材質ゴム / 色:ブラウン 寸法(cm)高さ2.0×奥行7.5×有効幅69勾配(度数):14溝(本数):2
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷


店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可 付属品TV取付ネジ 材質スチール 質量(kg)12.5 ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg)20 キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き 収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500 ディスプレイ(取付)縦横設置可能 中心高さ(mm)(画面)500~700 高さ調節100mmピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

SSD AD-L20Dシリーズは、3D NAND フラッシュを採用した換装型SSDです。 容量は256GBです。 従来の2D NANDよりも高い信頼性をもとに、SLC キャッシング機能により、読み込み・書き込み速度も高いパフォーマンスを発揮、読み込みは毎秒550MBの速度で、PCの高速化を実現いたします。 AD-L20D シリーズは、SLCキャッシングテクノロジー に対応。 SSD AD-L10Dの状態をモニタリング可能なソフトウェア[ADTEC SMART TOOL]をご用意。 SSD の状態や寿命予測等の情報を収集・表示いたします。
容量(GB)256GB
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷



CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS80) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CVM5L SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
16,980 税込18,678
20日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)



CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5L20) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)