2次元コードはもちろん、1次元バーコードも全方位から読み取り可能なバーコードリーダーです。2次元バーコードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)の入力を可能にする、。キーボードシミュレータをメーカーサイトにて無償配布。ISBNや新雑誌コードの読み取り設定・読み取り後に出力する改行コードの設定等は、マニュアルで簡単にできます。またかざしたコードを自動的に読み取るプレゼンテーションモード(物体検知機能)も搭載。
仕様【I/F】RS-232C D-Sub9ピン(メス)
適合【スタンド】HOL-5300 ※別売
色ブラック
質量(g)約116(ケーブルを除く)
ケーブル長(m)約1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60
メーカーFKsystem エフケイシステム
読取1次元バーコード:4mil/2次元QRコード:5mil
保証期間1年間
アズワン品番64-8867-59
適合アダプタGF-12-US0520 ※別売り
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90
保証期間1年間
入力電源(V)DC5±5%
読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
現場の組み立て等にご使用いただけます。
焼入れ加工は施されておりません。
安定したベース付です。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
高さ(cm)23~38
寸法(mm)(土台)約170
付属品マイクホルダー、変換アダプター(3/8→5/8)
仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可
2メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)9.5
高さ(mm)27
タイプストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
対応機種:TS-5300・DS-5300・KS-5300・DS-3300・DS-2300
用途置台としてだけでなく、ハンズフリー用のスタンドとしても利用可能
スリムサイズ
全66サイズ(特寸58種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2750mm以内)
Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統2750mm以内
RoHS指令(10物質対応)対応
MC-LED4 Sの1/2の明るさ
全66サイズ(特寸58種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間
カバースクエア型カバー
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内
明るさ低輝度
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統5500mm以内
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG滅菌済み
孔径(Φμm)0.5
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG滅菌済み
孔径(Φμm)0.2
関連キーワード