カテゴリ
- 切削工具(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ds0119」の検索結果

ねじなしカップリング
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。規格JIS C8330適合規格(PS)E
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
超硬Vドリル
大見工業¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から9日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
超硬ツイストVドリル ショートサイズ
大見工業¥56,980税込¥62,6781本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
トラッシュボックス(ステン)2分別
テラモト¥72,980税込¥80,2781台21日以内出荷錆に強く、清潔感のあるステンレス仕様のゴミ箱です。かん・びんを分けて回収できる2分別タイプです。用途分別ゴミ箱、屋外用材質本体:ステンレス、投入口・内容器:ポリプロピレン(再生樹脂)形状角質量(kg)16.3容量(L)26×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:460×460×870、中容器:210×325×560(×2)フタの種類オープン式商品タイプ本体
カップリング・コネクタ 19 ユニット
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット62日以内出荷ねじなし電線管用付属品種別ねじなし電線管用付属品構成ねじなしカップリング E19(DS0119)×100、ねじなしコネクタ E19(DS02192)×100