カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)

「ds0119」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)

    ねじなしカップリング

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
    規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル(コーティング) V-ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
  • 超硬ツイストVドリル ショートサイズ 大見工業

    超硬ツイストVドリル ショートサイズ

    大見工業
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
    用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
  • OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D 大見工業

    OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D

    大見工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    59日以内出荷
  • カップリング・コネクタ 19 ユニット Panasonic(パナソニック)

    カップリング・コネクタ 19 ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    62日以内出荷
    ねじなし電線管用付属品
    種別ねじなし電線管用付属品構成ねじなしカップリング E19(DS0119)×100、ねじなしコネクタ E19(DS02192)×100