カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ds0131」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル(コーティング) V-ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
超硬ツイストVドリル ショートサイズ 大見工業超硬ツイストVドリル ショートサイズ大見工業
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
BMダストカー(フレーム) 小 バンパー付き テラモトBMダストカー(フレーム) 小 バンパー付きテラモト
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
回収・運搬カートのロングセラー商品にストッパー付きが新登場!バンパーもつきで壁やモノを傷つけにくくなりました。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ質量(kg)6.7タイプバンパー(Φ100)付き規格寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×585×840ストッパー2輪パイプ径(Φmm)22.2商品タイプ本体(フレーム)
M2MコントローラCPUモジュール with built-in OPC UA server CONTEC(コンテック)M2MコントローラCPUモジュール with built-in OPC UA serverCONTEC(コンテック)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
CONPROSYS M2Mコントローラ。CPUモジュール+OPC UAサーバー機能搭載。
使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)出力点数4点(入力と切り替え使用)入力点数4点伝送速度(bps)300~115200通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)
M2Mコントローラシリーズスタックタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズスタックタイプCONTEC(コンテック)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
通信機能CDSデータ送信(https)、Modbusスレーブチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)プログラミングCONPROSYS VTC応答速度(入力)200μsec(max.)回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)電源(V)DC12(内蔵)伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)入力点数4点出力点数4点(入力と切り替え使用)
M2MGateway スタック CPU OPC UA CONTEC(コンテック)M2MGateway スタック CPU OPC UACONTEC(コンテック)
119,800税込131,780
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定