カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ds0139」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
ちゅ~る総合栄養食 いなばペットフードちゅ~る総合栄養食いなばペットフード
1,198税込1,318
1袋(14g×20本)
7日以内出荷
1日の栄養バランスを配合した、総合栄養食タイプちゅーるです。固い食べ物が食べづらい時や、食欲が無い時などにもどうぞ。
成分たんぱく質7.0%以上、脂質4.0%以上、粗繊維0.3%以下、灰分2.5%以下、水分86.0%以下、約13kcal/本形状ペースト
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
アングル製片袖四輪運搬車 神戸車輌製作所アングル製片袖四輪運搬車神戸車輌製作所
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。
材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
化粧キャップ カクダイ化粧キャップカクダイ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
表面の仕上げは、和風の器に合う陶器製
仕様適合排水管(品番):433-330-25/432-519-25/494-121-32/494-027-32材質陶器(信楽焼)/ABS
アングル製片袖四輪運搬車オプションブレーキ 神戸車輌製作所アングル製片袖四輪運搬車オプションブレーキ神戸車輌製作所
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。139型用オプションフットブレーキ単体です。後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります
シルバー
アングル製片袖四輪運搬車オプションブレーキ アイケーキャリーアングル製片袖四輪運搬車オプションブレーキアイケーキャリー
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
139D型用 オプションフットブレーキ単体です。 ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。 後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります
仕様●適合機種:139DS●長さ(mm):592●幅(mm):293●高さ(mm):93●キャスター径(mm):0●均等荷重(kg):0●色:シルバー●外形寸法(mm)長さ×幅×高さ:592×304×93●部品単体品●適合機種:139DS●材質/仕上:スチール、仕上げ:ユニクロメッキ●原産国:日本●コード番号:337-7271アズワン品番67-5546-06
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル(コーティング) V-ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
超硬ツイストVドリル ショートサイズ 大見工業超硬ツイストVドリル ショートサイズ大見工業
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール