神戸車輌製作所
アングル製片袖四輪運搬車オプションブレーキ
ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
139型用オプションフットブレーキ単体です。
後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります
色
シルバー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
材質
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77977658
3BFB
337-7333
139BS
スチール、仕上げ:ユニクロメッキ
440
245
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77977667
3CFB
337-7257
139CS
スチール 、仕上げ:ユニクロメッキ
502
245
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77977676
3DFB
337-7271
139DS
スチール 、仕上げ:ユニクロメッキ
592
293
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77977685
3EFB
337-7323
139ES
スチール 、仕上げ:ユニクロメッキ
632
300
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。