カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)

「ds0151」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
DS-151 コネクトラック MINOURA(箕浦)DS-151 コネクトラックMINOURA(箕浦)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。 従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。 底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。 ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
材質スチール質量(kg)1.4寸法(奥行D×長さL)(mm)(連結バー)22×540ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×305×230適合タイヤ幅(mm)50~127(5インチまで対応)適合ホイールサイズ(inch)18~29アズワン品番64-9557-28
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル(コーティング) V-ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
超硬ツイストVドリル ショートサイズ 大見工業超硬ツイストVドリル ショートサイズ大見工業
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
ドリル 超硬S DZSDS-01 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-01DIJET(ダイジェット工業)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S SDS-01 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-01DIJET(ダイジェット工業)
3,198税込3,518
1本
10日以内出荷
材質超硬
ユニボールシグノ替芯 UMR-1 uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ替芯 UMR-1uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)
61税込67
1本
当日出荷
質量(g)2.4先端ボール径(mm)0.38寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119適合UM-151、UM-181DS適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
装飾平小ねじ 縦目ローレット M4 TRUSCO装飾平小ねじ 縦目ローレット M4TRUSCO
269税込296
1個
当日出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414
ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦)ディスプレイスタンドMINOURA(箕浦)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ブラック
プレフィルター(ガラス繊維) DS0281シリーズ Thermo Scientific Nalgeneプレフィルター(ガラス繊維) DS0281シリーズThermo Scientific Nalgene
31,980税込35,178
1箱(1ケース×100枚)
5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可製品番号300/DS0310/DS0330/DS0315/DS0320およびNalgene RapidFlowフィルターユニット、ボトルトップフィルターに取り付けるとプレフィルターとして利用可能
DS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル Zebra TechnologiesDS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデルZebra Technologies
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
DS2278-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応ワイヤレス二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。ワイヤレスのため、作業しながらのバーコード読取に最適です。 分解能一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。防塵/防滴IP42に適合。 付属のプレゼンテーションクレードルを介してPCにUSB接続し、 読み取った二次元コード/バーコードデータをワイヤレスで簡単にキーボード入力します。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル(Series A コネクタ、2.8m ストレート形状、シールド付き)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)保証期間(無償)3年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【無線周波数のデバイス】47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、【デジタル機器】ICES-003 Issue 6、Class B動作時間110000スキャン(読取60回/分)、50000スキャン(読取10回/分)、100時間(10秒で10回スキャン、50秒休止)バッテリー容量(mAh)2400保管温度範囲(℃)-40~70コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【静電気放電(ESD)】EN61000-4-2準拠のESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~10000フィートキャンドル/0~107600ルクス無線通信方式Bluetooth4.0クラス2距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)DS2278:0~50、プレゼンテーションクレードル:0~40(結露なきこと)読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル
DS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/RS232Cモデル Zebra TechnologiesDS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/RS232CモデルZebra Technologies
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
DS2278-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応ワイヤレス二次元コードリーダーのシリアル接続モデルです。 PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続(ACアダプタ付き)し、遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 ワイヤレスのため、作業しながらのバーコード読取に最適です。 分解能一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(214g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス 2mストレート形状)、ACアダプタ((100-240V)5.2VDC出力)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)保証期間(無償)3年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【無線周波数のデバイス】47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、【デジタル機器】ICES-003 Issue 6、Class B動作時間110000スキャン(読取60回/分)、50000スキャン(読取10回/分)、100時間(10秒で10回スキャン、50秒休止)バッテリー容量(mAh)2400保管温度範囲(℃)-40~70コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【静電気放電(ESD)】EN61000-4-2準拠のESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~10000フィートキャンドル/0~107600ルクス無線通信方式Bluetooth4.0クラス2距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)DS2278:0~50、プレゼンテーションクレードル:0~40(結露なきこと)読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル
クロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付 THKクロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付THK
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷から98日以内出荷
種類クロスローラーリング
クロスローラーリングRE形(内輪分割形) THKクロスローラーリングRE形(内輪分割形)THK
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
種類クロスローラーリング
DS-151F コネクトラック(ファットバイク用) MINOURA(箕浦)DS-151F コネクトラック(ファットバイク用)MINOURA(箕浦)
取扱い終了
ブラック
MCV151K10DS MULTICOMPMCV151K10DSMULTICOMP
取扱い終了
MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 人感センサタイプ 白色コーン 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 人感センサタイプ 白色コーン三菱電機
取扱い終了
MCシリーズライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150タイプ一般/人感センサ演色指数(Ra)85定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色定格固定出力反射板枠タイプ白色コーン検知範囲約7m電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)100グリーン購入法適合