曜日別特売

MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 人感センサタイプ 白色コーン

MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 人感センサタイプ 白色コーン - 三菱電機

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

埋込穴(Φmm)150タイプ一般/人感センサ演色指数(Ra)85定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色定格固定出力反射板枠タイプ白色コーン検知範囲約7m電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)100グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※人感センサタイプは調光はできません
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です
※MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできません
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63002766EL-DS00/3(061LM)AHN電球色300060FHT16形/白熱電球60形5405.1105.80.7
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002775EL-DS00/3(061NM)AHN昼白色500060FHT16形/白熱電球60形8406.9121.70.7
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002784EL-DS00/3(061WM)AHN白色400060FHT16形/白熱電球60形5605.1109.80.7
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002793EL-DS00/3(061WWM)AHN温白色350060FHT16形/白熱電球60形5605.1109.80.7
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002809EL-DS00/3(101LM)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形8407.6110.50.7
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002818EL-DS00/3(101NM)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形9607.6126.30.7
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002827EL-DS00/3(101WM)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形8807.6115.70.7
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002836EL-DS00/3(101WWM)AHN温白色3500100THT24形/白熱電球100形8707.6114.40.7
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002845EL-DS00/3(151LM)AHN電球色3000150FHT32形139012.9107.70.7
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002854EL-DS00/3(151NM)AHN昼白色5000150FHT32形158012.9122.40.7
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002863EL-DS00/3(151WM)AHN白色4000150FHT32形145012.9112.40.7
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002879EL-DS00/3(151WWM)AHN温白色3500150FHT32形145012.9112.40.7
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002888EL-DS00/3(201LM)AHN電球色3000200FHT42形176015.9110.60.8
43,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002897EL-DS00/3(201NM)AHN昼白色5000200FHT42形194015.91220.8
43,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002906EL-DS00/3(201WM)AHN白色4000200FHT42形188015.9118.20.8
43,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002915EL-DS00/3(201WWM)AHN温白色3500200FHT42形182015.9114.40.8
43,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002924EL-DS00/3(251LM)AHN電球色3000250水銀ランプ100形205018.81090.8
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002933EL-DS00/3(251NM)AHN昼白色5000250水銀ランプ100形225018.8119.60.8
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002949EL-DS00/3(251WM)AHN白色4000250水銀ランプ100形219018.8116.40.8
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63002958EL-DS00/3(251WWM)AHN温白色3500250水銀ランプ100形212018.8112.70.8
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする