カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ds0325」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル(コーティング) V-ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
テールランプ ニッサン ドーワテールランプ ニッサンドーワ
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
レンズとフレームがセットになった商品です。
アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)アクアTREVOドリル スタブNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
ねじなしノーマルベンド E25 パナソニックEWエンジニアリングねじなしノーマルベンド E25パナソニックEWエンジニアリング
999税込1,099
1台
6日以内出荷
仕様●ねじなしノーマルベンド E25●原産国:日本●コード番号:144-6757アズワン品番67-9188-70
ドリル 超硬S CDS タンガロイドリル 超硬S CDSタンガロイ
7,398税込8,138
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UM
波動スイッチ(照光) スナップインタイプ ミヤマ電器波動スイッチ(照光) スナップインタイプミヤマ電器(69件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
端子形状タブ端子#250スイッチ特性OFF-ON種類波動スイッチ絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
被覆K熱電対 PTFE αΩβ 被覆 アズワン被覆K熱電対 PTFE αΩβ 被覆アズワン
5,090税込5,599
1個
当日出荷から10日以内出荷
応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き測定温度範囲(℃)-50~+200被覆材テフロン(R)
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズアズワン
4,390税込4,829
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.32測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
STUBBYドライヴ&プラマイ極短 エンジニアSTUBBYドライヴ&プラマイ極短エンジニア
2,598税込2,858
1セット(8本)
翌々日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-90P×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5質量(g)87対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジグリップ部(mm)55×36×28ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
STUBBYドライヴ&プラマイ極短 エンジニアSTUBBYドライヴ&プラマイ極短エンジニア
2,598税込2,858
1セット(8本)
翌々日出荷
STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-90×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5質量(g)87対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジグリップ部(mm)55×36×28ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325V) SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325V)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T) 直接配管形
プラマイ極短セット エンジニアプラマイ極短セットエンジニア
1,398税込1,538
1セット(7本)
3日以内出荷
ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)29対辺(mm)【軸】6.35対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジRoHS指令(10物質対応)対応
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325) SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3管接続口径(00) 接続ポートなし(マニホールド用)バルブ(-)標準タイプボディ形式(O) マニホールド形
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325) SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(-)標準タイプボディ形式(T) 直接配管形
照光式波動スイッチ 赤 ミヤマ電器照光式波動スイッチ 赤ミヤマ電器
599税込659
1個
5日以内出荷
極数単極単投機能動作ON-OFF色(本体)実装タイプパネルスナップイン
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプSMC
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325V) SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325V)SMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(00) 接続ポートなし(マニホールド用)リード線取出方法(D) DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付保護回路(S) サージ電圧保護回路付バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(O) マニホールド形マニュアル(-) ノンロック式CE-対応品(-) なし
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325V SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325VSMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気