カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ds0339」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
調整戸車14型 ステンレス枠 ヨコヅナ調整戸車14型 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(12個)
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
サッシ取替戸車 V型 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 V型 ジュラコン(R)車ヨコヅナ
7,198税込7,918
1セット(10個)
当日出荷
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等タイプ山V型車輪径(Φmm)33サイズ33型材質(車輪)POM車耐荷重(kg)15(2ヶ当り)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mmSUS304内枠1.0mm厚SUS304車高調整ねじ5mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
テールレンズ ニッサン ドーワテールレンズ ニッサンドーワ(12件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合メーカーニッサン
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から51日以内出荷
・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応