カテゴリ
- 溶接用品(5)
- 制御機器(4)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ds0431」の検索結果

デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)116刃数3枚刃
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
SDSビットVシリーズ
BOSCH(ボッシュ)¥1,825税込¥2,0081セット(3本)当日出荷から4日以内出荷高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。全長(mm)110材質超硬チップ
押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431
ミヤマ電器(31件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷種類非照光式動作方式モメンタリ極数2絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)回路SPST(2P)RoHS指令(10物質対応)対応
サスティメイド くず入れ 角
テラモト¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷モノトーンカラーの樹脂製ゴミ箱です。用途ゴミ箱、屋内用、デスク回り材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法(mm)172×304×350質量(g)525容量(L)12グリーン購入法適合
スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー赤 ON-(OFF)
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷極数単極単投定格AC.125V-1A AC.250V-0.5A操作部形状四角操作部色赤色(本体)黒動作機能ON-(OFF)
スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー黒 ON-(OFF)
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷極数単極単投定格AC.125V-1A AC.250V-0.5A操作部形状四角操作部色黒色(本体)黒動作機能ON-(OFF)
TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から31日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)動作モメンタリ形受金BA9S機械的寿命250万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000