カテゴリ
- 農業機械(174)
- 機構部品(147)
- メカニカル部品(36)
- 制御機器(25)
- 切削工具(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 店舗什器・備品(9)
- 作業工具(9)
- オフィス家具(8)
- 自動車補修部品(8)
- 家電(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 清掃用品(4)
- 介護用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(173)
- イマオコーポレーション(144)
- 三木プーリ(25)
- SMC(12)
- HEADS(ヘッズ)(9)
- Canon(6)
- ミヤマ電器(6)
- ホームテイスト(6)
- ミヤナガ(5)
- タンガロイ(4)
- テラモト(4)
- TRUSCO(4)
- 日東工業(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ds060」の検索結果

波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ
ミヤマ電器(18件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
波動スイッチ DS-060シリーズ
ミヤマ電器(16件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷回路SPST(2P)色黒極数1定格電圧(V)125/250端子形状PC/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
新型スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。商品構成単品
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
取り付けキット Sick アップグレードキット DS35、DS40、DS50距離センサ、DS60
SICK¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アップグレードキット●併用可能製品:DS35、DS40、DS50距離センサ、DS60●DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
リフレクター 一般
ドーワ(21件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から13日以内出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から翌々日出荷穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)116刃数3枚刃
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ
ミヤナガ(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷から翌々日出荷コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。有効長(mm)50全長(mm)116適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプシャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
両口スパナ
TRUSCO¥669税込¥7361丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。商品構成単品
NCスポッティングドリル
WIDIN¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
ミラータイプ両口スパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。商品構成単品
サンダーディスクS
SK11¥499税込¥5491枚翌々日出荷A(アルミナ)に比べ3倍の仕事量のディスクです。耐久性も高くコストパフォーマンス抜群です。用途ステンレスや難削材の研削、溶接ビード除去やサビ取りなどの作業。材質セラミック砥粒サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒S(セラミック)
モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット
トップ工業(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
SDSビットVシリーズ
BOSCH(ボッシュ)¥1,743税込¥1,9171セット(3本)当日出荷から4日以内出荷高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。全長(mm)110材質超硬チップ
照光式波動スイッチ 緑
ミヤマ電器¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷定格AC125V-5A、AC250V-3A機能動作ON-OFF色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン![オープンスリング(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139920-250729-02.jpg)
オープンスリング(ダイニーマー)
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。用途安全保護具幅(mm)12引張強度(kN)22
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
ワッシャープラグD
岩田製作所¥849税込¥9341パック(10個)翌々日出荷から3日以内出荷入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。M4~M16に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。1つで2つのサイズに対応できます。
ダイニーマ オープンスリング 12mm幅 60cm
トイフェルベルガー¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。用途安全保護具幅(mm)12質量(g)29長さ(cm)60引張強度(kN)22
両面サテンリボン
HEADS(ヘッズ)¥459税込¥5051パック(1巻)5日以内出荷ツヤのあるネイビーの両面サテンリボン(6mm幅)です。用途ギフトラッピング材質ポリエステル[両面サテン]種類NAVY6mm寸法(幅Wmm×長さLm)6×30
両面サテンリボン
HEADS(ヘッズ)¥459税込¥5051パック(1巻)5日以内出荷ツヤのあるスカーレットの両面サテンリボン(6mm幅)です。用途ギフトラッピング材質ポリエステル[両面サテン]種類SCARLET6mm寸法(幅Wmm×長さLm)6×30
両面サテンリボン
HEADS(ヘッズ)¥459税込¥5051パック(1巻)5日以内出荷ツヤのある赤の両面サテンリボン(6mm幅)です。用途ギフトラッピング材質ポリエステル[両面サテン]種類RED6mm寸法(幅Wmm×長さLm)6×30
両面サテンリボン
HEADS(ヘッズ)¥459税込¥5051パック(1巻)5日以内出荷ツヤのあるブラウンの両面サテンリボン(6mm幅)です。用途ギフトラッピング材質ポリエステル[両面サテン]種類BROWN6mm寸法(幅Wmm×長さLm)6×30
両面サテンリボン
HEADS(ヘッズ)¥499税込¥5491パック(1巻)5日以内出荷ツヤのあるダークグリーンの両面サテンリボン(6mm幅)です。用途ギフトラッピング材質ポリエステル[両面サテン]種類DARKGREEN6mm寸法(幅Wmm×長さLm)6×30
両面サテンリボン
HEADS(ヘッズ)¥459税込¥5051パック(1巻)5日以内出荷ツヤのあるアイボリーの両面サテンリボン(6mm幅)です。用途ギフトラッピング材質ポリエステル[両面サテン]種類IVORY6mm寸法(幅Wmm×長さLm)6×30
両面サテンリボン
HEADS(ヘッズ)¥459税込¥5051パック(1巻)5日以内出荷ツヤのあるスモーキーイエローの両面サテンリボン(6mm幅)です。用途ギフトラッピング材質ポリエステル[両面サテン]種類SMOKYYELLOW6mm寸法(幅Wmm×長さLm)6×30
照光式波動スイッチ 黄
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子機能動作ON-OFF操作部色黒色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応照光色LED黄実装タイプパネルスナップイン操作部LED
両面サテンリボン
HEADS(ヘッズ)¥499税込¥5491パック(1巻)5日以内出荷ツヤのあるダークグレーの両面サテンリボン(6mm幅)です。用途ギフトラッピング材質ポリエステル[両面サテン]種類DARKGRAY6mm寸法(幅Wmm×長さLm)6×30
両面サテンリボン
HEADS(ヘッズ)¥459税込¥5051パック(1巻)5日以内出荷ツヤのあるコーラルピンクの両面サテンリボン(6mm幅)です。用途ギフトラッピング材質ポリエステル[両面サテン]種類CORALPINK6mm寸法(幅Wmm×長さLm)6×30
OH付鋼用ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示
ミヤマ電器¥249税込¥2741個3日以内出荷極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A操作部形状丸操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF操作部ON-OFF
...


























![オープンスリング(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139920-250729-02.jpg)