カテゴリ
- 切削工具(14)
- 農業機械(10)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 機構部品(2)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ミヤナガ(3)
- Canon(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- WIDIN(2)
- KSフィルター(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- カシオ計算機(1)
- コガネイ(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- サンコーテクノ(1)
- ドーワ(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日研工作所(1)
- ネグロス電工(1)
- KIドリル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ds1-60」の検索結果

デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
両面サテンリボン16mm
HEADS(ヘッズ)¥449税込¥4941パック(1巻)当日出荷から6日以内出荷ツヤのある無地両面サテンリボン(16mm幅)です。リボンの表裏を気にせず結べるのでリボン結びが苦手な方にも使いやすく、ラッピング時間を短縮できます。リボンリールに巻いた状態で納品しますのでリボンラックに掛けてお使いいただけます。材質ポリエステル[両面サテン]幅(mm)16長さ(m)20
デルタゴンビットSDSプラス
ミヤナガ(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
NCスポッティングドリル
WIDIN¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から4日以内出荷ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
WIDIN¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
三菱マテリアル¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
電波置き・掛け時計
カシオ計算機¥6,998税込¥7,6981個当日出荷太陽電池とリチウム電池を組み合わせたハイブリッド電源により、電池寿命約5年の長寿命化を実現した置き掛け兼用の電波時計です。 IDS-160Jは「日本気象協会」との共同企画による生活環境お知らせ機能を搭載しています。 温度と湿度の状況から「カビ・ダニ注意」「熱中症注意」など、室内の状態を4つのアイコンでわかりやすくお知らせし、健康管理やお部屋の快適な環境づくりに役立ちます。トラスコ品番836-2066材質ケース:樹脂、風防:樹脂表示方式デジタル機能電波受信:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz)、電波受信ランプ:電波受信結果をランプの点灯でお知らせ、秒針停止機能、夜見えライト(LEDライト:明るさ設定(強/弱))、電波受信インジケーター:電波受信状態をレベル表示、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、本体一体型自立スタンド付き使用電池円筒型リチウム電池(CR123A)×1湿度計○電池寿命約5年カレンダー付き日付表示○電波時計○温度計○夜間秒針停止○ライト機能○12/24表示切替○
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬NVドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥97,980税込¥107,7781本翌々日出荷NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
木製大型収納庫 屋外 カントリー調 3つ扉
住まいスタイル¥92,980税込¥102,2781台欠品中大型なのに省スペース!?。 クローゼットのような使い心地♪。 三枚扉がスタイリッシュな、大型の天然木。 収納庫です。 ガーデニング用品や、お掃除グッズ などを。 ひとまとめに!。 。 下部奥行が約51cmと、 大型収納庫としてはスリム。 スペースを取りません。 棚は取り外しOK。 ホウキやデッキブラシ、園芸用の支柱など、。 高さのあるものも収納できます。。 屋外 大型 両開き 扉付き 木製 屋根 棚板付き。用途木製収納庫:ストレージ 屋外 ガーデン 庭 園芸用品収納 屋根付き ガーデニング 農機具 カントリー ガーデニング材質杉材天然木質量(kg)68.4高さ(mm)1595奥行(mm)630間口(mm)1555寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板1枚(左)/約885×210、棚板1枚(右)/約475×210仕上ステイン塗装組立時間2人で60分
OH付鋼用ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥65,980税込¥72,5781本翌々日出荷センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥23,980~税込¥26,378~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
ステンレス鋼製隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です)仕様三次元調整機能付材質ステンレス鋼仕上ヘアライン仕上耐荷重(N[kgf])/ペア80
コンクリートドリル SDSビット
KIドリル(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷から14日以内出荷各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
ステンレス鋼製隠し蝶番HGS3D-S161SH 三次元調整機能付 角型ねじカバー
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷HGS3D-S160SHのオプション品材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上
ケーブルラック制振システム
ネグロス電工¥41,980税込¥46,1781個16日以内出荷地震によって繰り返し加わる水平荷重に対して効果を発揮します。 水平荷重(地震加速度)を約40%低減します。(構造解析による) 耐震支持の性能を有した上で、さらに制振性能を持たせた商品です。 既設設備の改修施工でもご利用頂けます。 専用架台を用いることで吊り長さ2mまで対応できます。
KSDシリンダ
コガネイ¥66,980~税込¥73,678~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。作動方式複動形
オシロスコープ・マルチメーター HDS100シリーズ (20000、60000カウントDMM、1MHzオシロスコープ、2.8"LCD)
OWON(オウオン)¥17,980税込¥19,7781台33日以内出荷【多機能測定器】4 1/2桁デジタルマルチメーターとオシロスコープを一体化 【自動波形測定機能】Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動で測定 【ユーザーフレンドリーな操作性】フルキー設計により簡単な操作を実現し、装置の寿命も延長 【インテリジェントなプローブ検出機能】プローブの接続位置を自動で識別し、測定モードを自動切替。誤操作による機器損傷を効果的に防止 【高効率な電源管理】18650リチウムバッテリーを採用し、長時間の使用を実現。測定作業の持続力を向上 【安全な高電圧測定】CATⅢ1000V規格に準拠し、最大1000Vの高電圧波形を直接かつ安全に測定可能。応用範囲を大幅に拡張用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様多機能測定器:4Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)桁デジタルマルチメーターとオシロスコープを一体化自動波形測定機能:Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動で測定ユーザーフレンドリーな操作性:フルキー設計により簡単な操作を実現し、装置の寿命も延長インテリジェントなプローブ検出機能:プローブの接続位置を自動で識別し、測定モードを自動切替。誤操作による機器損傷を効果的に防止高効率な電源管理:18650リチウムバッテリーを採用し、長時間の使用を実現。測定作業の持続力を向上安全な高電圧測定:CATⅢ1000V規格に準拠し、最大1000Vの高電圧波形を直接かつ安全に測定可能。応用範囲を大幅に拡張その他【安全容量】CATⅢ1000V質量(kg)約0.33外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×93×41.5ディスプレイ2.8インチ IPS最大カウント数20000RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート5.0MSa/s使用帯域【オシロスコープ】1kHz
ネンリヨウパイプアセンブリ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷規格33~38フクム図解NoKC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29A、BC231RS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.55、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.29、LBC233UT-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.28、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29A、BC20CS エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.29A、AC266STD エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.33、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.30、BC233 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.28、BK206 エンジン キャブレタなど
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
リモートスイッチ
Canon¥5,098税込¥5,6081個当日出荷新リモコンソケット対応のコード長80cmのリモートスイッチ対応機種EOS 6D/60Da/1DX/7D/7DMark II/5D/5DMark II/5DMark III /5DMarkIV/ 5Ds/5DsR/50D/40D/30D/20D/20Da/1DsMark III/1DMark IV/1DMarK III/1DsMII/1DMIIN/1DMII/10D/1Ds/1D/D60/D30/1V/3
収納家具【DEALS ディールズ 】 フラップ扉1枚タイプ
ホームテイスト¥8,998税込¥9,8981台翌日出荷収納家具【DEALS-ディールズ-】 フラップ扉1枚タイプ、木目模様が美しいフラップチェスト! 日本製エコファ化粧紙で抗菌・防臭・有害物質を分解! シリーズでの使用可能でお部屋のレイアウトが広がります! 使い分けできる2タイプの収納スペース 隠して魅せる実用的なフラップ扉 理想を求めた大容量の収納スペース用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。材質パーチクルボード、MDF質量(kg)(約)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)59×39×88.5(フラップ扉部分を含む)表面プリント化粧合板、PVC(エコファ)
アイピースエクステンダー
Canon¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷接眼部をボディ後方に15mm伸長させるアクセサリー。カメラを構えた時に鼻頭が背蓋に当たる不快感を解消。「アイカップEb」との併用装備に適しています。対応機種EOS 1V/1N/1NRS/1/10/100P/100/KISS 7/KISS 5/KISS LITE/KISS 3L/KISS3/NEW KISS/KISS/1000S/1000/3000/RT/630/620/650/700/750/850/1DSMarkII/1Ds/1D MarkIIN/1D MarkII/1D/5D MarkII/5D/6D MarkII/6D/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30/KISS D X/KISS D N/KISS D
リード
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷規格165ハタHCBH図解NoJHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.43、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.58、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.58、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 リード_No.43、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.54、BC264SG エンジン クランクケース、シリンダ部品 リード_No.58、BHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.43、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 リード_No.57、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.58、AC236SL エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 リード_No.58、JHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.43、BMC264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.54、MBS369 エンジン クランクケースなど
オーナーズマニユアル
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格MHT235DS-60R図解NoMHT235DS-60R 付属品部品 オーナーズマニユアル_No.1、MHT235DSV-60R 付属品部品 オーナーズマニユアル_No.1
アシストスタータアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格2~14フクム図解NoMHT230S-75 リコイルスタータ、燃料タンク部品 アシストスタータアセンブリ_No.1、MHT230DS-60R リコイルスタータ、燃料タンク部品 アシストスタータアセンブリ_No.1、BHT600S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、BHT750S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、BHT600 キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.26、BHT500DSR キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.26