カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・電設資材(1)

「ds1225」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックナット(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
種類DCファン
MDシリーズSタイプ ファン オリエンタルモーターMDシリーズSタイプ ファンオリエンタルモーター
4,998税込5,498
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性スタンダード
DC軸流ファン omron(オムロン)DC軸流ファンomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24種類DC
DCプロペラファン MDSシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ セット品オリエンタルモーター
3,740税込4,114特価
1セット
当日出荷から31日以内出荷
種類DCファン
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
制御盤ファンユニット オリエンタルモーター制御盤ファンユニットオリエンタルモーター(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から31日以内出荷
コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSDS~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSDS~)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
4,998税込5,498
1台
9日以内出荷から34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSDS12) SMCCQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSDS12)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
GROVE-RTC Seeed StudioGROVE-RTCSeeed Studio
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
リアルタイムクロック基板です。 ICはDS1307でインターフェースはI2Cです。バックアップ用にCR1225型リチウム電池を使用します。
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
9,598税込10,558
1個
翌日出荷から21日以内出荷
・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-225 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-225SMC
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)225形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-220 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-220SMC
56,980税込62,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)220磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-225A SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-225ASMC
72,980税込80,278
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125ストローク調整範囲(mm)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)225形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-220 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-220SMC
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)220形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-220 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-220SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)220形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN125-220 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN125-220SMC
76,980税込84,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)220形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-220 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-220SMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)220形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-220 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-220SMC
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)220磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN125-228 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN125-228SMC
63,980税込70,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)228磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-225 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-225SMC
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)225磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-1225 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-1225SMC
35,980税込39,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)1225磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 右 サブフレーム Sportster S 1250 | U202-3320DX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 右 サブフレーム Sportster S 1250 | U202-3320DXUnitGarage (ユニットガレージ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種Harley Davidson Sportster 1250 S
Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Sportster S 1250 | U202-3320SX UnitGarage (ユニットガレージ)Waxed suede サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム Sportster S 1250 | U202-3320SXUnitGarage (ユニットガレージ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種Harley Davidson Sportster 1250 S