カテゴリ
- 切削工具(27)
- 作業工具(23)
- メカニカル部品(11)
- 研磨材(9)
- 測定用品(8)
- 物流用品(7)
- バイク部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 安全保護具(5)
- 機構部品(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 制御機器(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- KSフィルター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- TRUSCO(6)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- カナツー(3)
- サンコーテクノ(3)
- スバル(4)
- ハリケーン(2)
- ミヤナガ(2)
- 三ツ星ベルト(4)
- 三木プーリ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 光(3)
- 日本研紙(3)
- 沖電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ds150」の検索結果

デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥929税込¥1,0221袋当日出荷から翌々日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
新洗濯機スライド台
平安伸銅工業(12件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げキャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げゴムパッド/合成ゴム幅(mm)480~780色シルバー・グレー高さ(mm)100奥行(mm)390~610耐荷重(kg)150
ドアストッパー
光¥629税込¥6921個当日出荷から10日以内出荷解放時の扉を一定の角に固定させます ドアストッパー、ドアの開放位置の保持 かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持しますタイプ差し込みタイプ
ダイヤシャープナー超研王2 #400
SUN UP(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷両頭グラインダーでチップソーが研げる。長寿命チタンコーティング。用途各種刃物の研磨作業に。粒度#400本体サイズ(mm)150×150×9.5
精密ステンレスバイス
日本オートマチックマシン(JAM)¥339,800税込¥373,7801台当日出荷から4日以内出荷材質特殊ステンレス鋼直角度(mm)0.005/100mm以内平行度(mm)0.002/100mm以内焼入硬度HRC57~60°![オープンスリング(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139920-250729-02.jpg)
オープンスリング(ダイニーマー)
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。用途安全保護具幅(mm)12引張強度(kN)22
圧力計
RIKEN(理研機器)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
台付スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。種類台付スコヤ
ドーム型ダミーカメラ
マザーツール(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷電池にてLEDが点滅する天井取付タイプのドーム型ダミーカメラです。付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ材質ABS質量(g)約130電源単3アルカリ電池×3(別売)寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×90電池寿命3~6ヶ月
トラスねじプライヤー
スリーピークス(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスねじにも対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。材質S58C種類ねじプライヤ使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6硬度HRC(くわえ部)50~58
ステンレス物干し
積水化成品工業¥8,398税込¥9,2381本翌々日出荷スペースや干す量に合わせて幅が調整できます。用途折りたたみ式なので、コンパクトに収納できます。TGK品番1-1353-1001材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520~830×560×780収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×80×860
両頭グラインダ
Power sonic¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷材料の研磨、サビ取り、バリ取り作業に便利です。消費電力(W)300砥石寸法(mm)外径150×内径12.7×厚さ20定格時間(分)30回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2850/3450
ダイヤモンドシャープナー
WIZ'A¥1,998税込¥2,1981個当日出荷家庭用の刃物全般対応。平面・局面の荒砥ぎや仕上げ研ぎが可能。包丁差しや吊り下げ収納も可能用途刃物研ぎ粒度#150/#130色ブラック
プレミアムCDノート A4
日本ノート¥1,798~税込¥1,978~1冊当日出荷から5日以内出荷ペンを書き心地で選ぶように、紙も書き心地で選んでほしい。本文用紙は、オリジナル筆記用紙「A.Silky 865 Premium」を使用。万年筆でもボールペンでもさらりと書ける、上質でなめらかな書き心地が特長です。開きやすさにもこだわり、フラットに開いて書きやすい丈夫な「糸かがり綴じ製本」を使用。綴じ糸には、色糸をさりげないアクセントとして使用しています。仕様糸かがり綴じサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297枚数96
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
WIDIN¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
空研研磨紙(AHAC-SDS)
日本研紙(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481冊(100枚)当日出荷から9日以内出荷丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。用途木工木地、塗装面研磨仕様目詰まり防止加工品砥材AAタイプ乾式基材Cwサイズ(mm)230×280
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥8,498税込¥9,3481本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
三菱マテリアル¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
空研ぎ研磨紙シート
日本研紙¥6,298税込¥6,9281冊(100枚)当日出荷から11日以内出荷柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群の空研ぎペーパーです。用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用。寸法(mm)230×280砥材CC基材特殊加工クラフト紙接着剤R/R
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7















![オープンスリング(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58139920-250729-02.jpg)