カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・電設資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 照明(2)
  • メカニカル部品(1)

「ds1625」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)サドル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(210本)
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
片サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)片サドル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
サドルベース Panasonic(パナソニック)サドルベースPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCOスクリュー釘(ステンレス製)TRUSCO(4件のレビュー)
679税込747
1パック(110本)
当日出荷
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング)CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)NB(日本ベアリング)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から108日以内出荷
材質(保持器)樹脂シール両側シール
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSDS~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSDS~)SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS_S/CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形薄形シリンダ SMCCQS_S/CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形薄形シリンダSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS16 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS16SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSDS16) SMCCQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSDS16)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
SGC - 外部パイロット電磁形 SMCSGC - 外部パイロット電磁形SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC421B SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGC421BSMC
32,980税込36,278
1個
15日以内出荷
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
28,980税込31,878
1個
19日以内出荷
MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
関連キーワード
1625-03p特集