「ds18d」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに質量(kg)1.7機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×232×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチ数(段)22
18V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
24,980税込27,478
1台
欠品中
「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック(mm)キーレスチャック13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)-クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75寸法(全長×全高×全幅W)(mm)173×221×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチ数(段)20
コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13
18V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め全長(mm)190質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
18V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック全長(mm)155質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5.0バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,890税込4,279特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクトCO2トーチ用ノズルパナソニックコネクト(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
CO2インナーチューブ パナソニックコネクトCO2インナーチューブパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2個)
当日出荷から33日以内出荷
トーチボディ パナソニックコネクトトーチボディパナソニックコネクト(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途CO2、MAG用
ニッケル水素電池 HiKOKI(ハイコーキ)ニッケル水素電池HiKOKI(ハイコーキ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合機種ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL)バッテリーニッケル水素充電時間(分)約70[UC18YGH使用時]
CO2 絶縁付ノズル 東安CO2 絶縁付ノズル東安
2,798税込3,078
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)75電流(A)180200外径(Φmm)19主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
乾式静音ドリル専用ビット MAX(マックス)[事務用品・工具]乾式静音ドリル専用ビットMAX(マックス)[事務用品・工具]
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
乾式静音ドリル専用
適合本体DS-181D
乾式静音ドリル専用ビットセット MAX(マックス)[事務用品・工具]乾式静音ドリル専用ビットセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から5日以内出荷
乾式静音ドリル専用
適合本体DS-181D
部品 コードレスドライバドリル FDS18DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル FDS18DAHiKOKI(ハイコーキ)
139税込153
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル DS18DSAL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル DS18DSALHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1セット(6個)ほか
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル DS18DL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル DS18DLHiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル FDS18DF HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル FDS18DFHiKOKI(ハイコーキ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル DS18DBL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル DS18DBLHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個ほか
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル FDS18DGL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル FDS18DGLHiKOKI(ハイコーキ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
品番336632部品名称スイッチ.ターミナルセット形状図番37A
部品 コードレスドライバドリル FDS18DGL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル FDS18DGLHiKOKI(ハイコーキ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル DS18DBEL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル DS18DBELHiKOKI(ハイコーキ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
部品名称フロントケース形状図番10
部品 コードレスドライバドリル DS18DBL2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル DS18DBL2HiKOKI(ハイコーキ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
部品 18V コードレスドライバドリル DS18DE HiKOKI(ハイコーキ)部品 18V コードレスドライバドリル DS18DEHiKOKI(ハイコーキ)
599税込659
1個
翌々日出荷
部品 18V コードレスドライバドリル DS18DC HiKOKI(ハイコーキ)部品 18V コードレスドライバドリル DS18DCHiKOKI(ハイコーキ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
部品 18V コードレスドライバドリル DS18DBSL HiKOKI(ハイコーキ)部品 18V コードレスドライバドリル DS18DBSLHiKOKI(ハイコーキ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
部品名称電源組(38,42含む)形状図番32
アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)アッシュクコイルバネBIGM(丸山製作所)
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
規格3.5-45L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoUL2050DS 部品_No.18、UL2030D 部品_No.18、UL2040D 部品_No.18、UL2040DC 部品_No.18、UL2030DC 部品_No.18、UL2050D 部品_No.18、MODEL2030D-H 部品_No.18、UL2030DCH 部品_No.18
フロントハンドルアセンブリ BIGM(丸山製作所)フロントハンドルアセンブリBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
仕様31、32フクム規格T006-100000図解NoBHT500D 本体部品_No.18、BHT500DSR 本体部品_No.26、MHT230DS-60R 本体部品 フロントハンドルアセンブリ_No.30
XW4M _ XW4N プラグ 18 2列 ストレート端子、錫めっきタイプ omron(オムロン)XW4M _ XW4N プラグ 18 2列 ストレート端子、錫めっきタイプomron(オムロン)
889税込978
1個
103日以内出荷
独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・?オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。?オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
XW4M _ XW4N プラグ 18 2列 L形端子、錫めっきタイプ omron(オムロン)XW4M _ XW4N プラグ 18 2列 L形端子、錫めっきタイプomron(オムロン)
899税込989
1個
103日以内出荷
独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・?オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。?オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
XW4M _ XW4N プラグ 18 1列 L形端子、錫めっきタイプ omron(オムロン)XW4M _ XW4N プラグ 18 1列 L形端子、錫めっきタイプomron(オムロン)
969税込1,066
1個
103日以内出荷
独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・?オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。?オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
XW4M _ XW4N プラグ 18 1列 ストレート端子、錫めっきタイプ omron(オムロン)XW4M _ XW4N プラグ 18 1列 ストレート端子、錫めっきタイプomron(オムロン)
969税込1,066
1個
103日以内出荷
独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・?オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。?オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。