カテゴリ

  • 梱包用品(8)
  • 清掃用品(6)
  • 切削工具(1)

「ds2208」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DS2208二次元バーコードリーダー USBモデル Zebra TechnologiesDS2208二次元バーコードリーダー USBモデルZebra Technologies
36,980税込40,678
1本
当日出荷
DS2208-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes保証期間(無償)5年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm対応コード二次元バーコード動作温度範囲(℃)0~+50読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65読取方式イメージャ方式イメージセンサー640×480 ピクセル寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
DS2208二次元バーコードリーダー RS232Cモデル Zebra TechnologiesDS2208二次元バーコードリーダー RS232CモデルZebra Technologies
39,980税込43,978
1本
当日出荷
DS2208-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続します。(ACアダプタ付き)。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。 無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、ACアダプタ(100-240V)出力5.2VDC、1.1A、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス、2.1mストレート形状)電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes保証期間(無償)5年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)0~+50読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
Zebra Technologies 20-71043-04R インテリスタンドDS2208,DS2278,DS4608用 Zebra TechnologiesZebra Technologies 20-71043-04R インテリスタンドDS2208,DS2278,DS4608用Zebra Technologies
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ZEBRA社製二次元コードスキャナ用ハンズフリー読取対応インテリスタンド 対応機種:DS2208/DS2278/DS4608シリーズ スタンドにスキャナをセットするだけで自動読取モードに切り替え可能
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理)、流通小売業(POS/会員管理)等長さ(mm)27幅(mm)15.2高さ(mm)17.1質量(g)90
DS2208 黒色 USB インタフェースセット Zebra TechnologiesDS2208 黒色 USB インタフェースセットZebra Technologies
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
DS2208 黒色 RS232C インタフェースセット Zebra TechnologiesDS2208 黒色 RS232C インタフェースセットZebra Technologies
43,980税込48,378
1本
9日以内出荷
エコン ダストボックス#90 角型 本体 テラモトエコン ダストボックス#90 角型 本体テラモト
6,698税込7,368
1台
当日出荷
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途分別ゴミ箱容量(L)約90グレー材質ポリプロピレン(再生樹脂)形状角型質量(kg)本体のみ:約2.6、セット時:3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】478×428×684、【セット時】490×453×748商品タイプ本体
超硬ストレートドリル 協和精工超硬ストレートドリル協和精工
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
エコン ダストボックス#70 角型 本体 テラモトエコン ダストボックス#70 角型 本体テラモト
4,998税込5,498
1台
当日出荷
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途分別ゴミ箱形状角型質量(kg)本体のみ:約2.0、セット時:2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】368×428×668、【セット時】378×453×733
エコン ダストボックス#90 角型 フタ テラモトエコン ダストボックス#90 角型 フタテラモト
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途分別ゴミ箱用蓋グレー材質ポリプロピレン(再生樹脂)形状角型質量(g)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×453×85商品タイプフタ
エコン ダストボックス#45 角型 本体 テラモトエコン ダストボックス#45 角型 本体テラモト
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途分別ゴミ箱容量(L)約45グレー材質ポリプロピレン(再生樹脂)形状角型質量(kg)本体のみ:約1.5、セット時:1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】288×428×573、【セット時】298×453×638商品タイプ本体
エコン ダストボックス#70 角型 フタ テラモトエコン ダストボックス#70 角型 フタテラモト
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途分別ゴミ箱用蓋形状角型質量(g)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×453×85
エコン ダストボックス#45 角型 フタ テラモトエコン ダストボックス#45 角型 フタテラモト
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途分別ゴミ箱用蓋グレー材質ポリプロピレン(再生樹脂)形状角型質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×453×85商品タイプフタ
高性能ハンドヘルドイメージャ RS232Cインターフェースセット 標準モデル アイメックス高性能ハンドヘルドイメージャ RS232Cインターフェースセット 標準モデルアイメックス
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
デフォルト設定で大多数のスキャン用途に対応できるので、設定不要で出荷時のまますぐに使用できます。
高性能ハンドヘルドイメージャ USBインターフェースセット 標準モデル アイメックス高性能ハンドヘルドイメージャ USBインターフェースセット 標準モデルアイメックス
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
デフォルト設定で大多数のスキャン用途に対応できるので、設定不要で出荷時のまますぐに使用できます。
DS4608用USBケーブル Zebra TechnologiesDS4608用USBケーブルZebra Technologies
5,898税込6,488
1本
当日出荷
DS4608用USBケーブル
ケーブル長(m)2.1